DAYTON 4JPH3 น้ำหล่อเย็นปั๊ม 1/8hp 115/230v 2.15/1.08 Amp
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊ม |
แอมป์ | 2.15/1.08 |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 5 9 / 16 " |
พอร์ตดิสชาร์จ (เข้า) | 3/4 |
GPH ของน้ำที่ 1 ฟุต ของหัวหน้า | 750 |
GPH ของน้ำที่ 3 ฟุต ของหัวหน้า | 677 |
GPH ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 588 |
GPH ของน้ำที่ 9 ฟุต ของหัวหน้า | 276 |
GPM ของน้ำที่ 1 ฟุต ของหัวหน้า | 12.5 |
GPM ของน้ำที่ 3 ฟุต ของหัวหน้า | 11.3 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 9.8 |
GPM ของน้ำที่ 6 ฟุต ของหัวหน้า | 9 |
GPM ของน้ำที่ 7 ฟุต ของ Head Low | 7.8 |
GPM ของน้ำที่ 9 ฟุต ของหัวหน้า | 4.6 |
ความสูง | 14 1 / 16 " |
HP | 1/8 |
วัสดุใบพัด | 304 SS |
Inlet / Outlet | 3/4 นิ้ว |
ความยาว | 5 13 / 16 " |
สูงสุด ความลึกของการแช่ (นิ้ว) | 6-3/8 |
สูงสุด ความหนืดที่แนะนำ | 500 SSU |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. ความลึกของการแช่ | 2 ใน |
ตู้มอเตอร์ | ก.ค.ศ |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
ความลึกของถังที่กำหนด (นิ้ว) | 8 |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 1750 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ซีลเพลา | ยางไนไตรล์บิวทาไดอีน |
ปิด | 10 ฟุต |
ชนิดภาพเขียน | น้ำหล่อเย็น |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
ความกว้าง | 5.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.21 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 23.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 23.62 |
รหัส HS | 8413702005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | HP | แอมป์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | ชนิดเครื่องยนต์ | ระยะ | วัสดุเพลา | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JPG7 | 1/3 | 1.1/0.56 | 8 3 / 8 " | 11 " | 3 เฟส | 3 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 230/460 | ฿44,186 | |
4JPG9 | 1/4 | 0.7/0.43 | 8 3 / 8 " | 11 " | 3 เฟส | 3 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 230/460 | ฿36,470 | |
4JPH4 | 1/8 | 0.4 | 5 9 / 16 " | 5 13 / 16 " | 3 เฟส | 3 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 230 | ฿22,605 | |
4JPH6 | 3/4 | 2.23/1.12 | 9 1 / 4 " | 11 13 / 16 " | 3 เฟส | 3 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 230/460 | ฿56,911 | |
4JPH8 | 1/2 | 1.77/0.89 | 9 1 / 4 " | 11 13 / 16 " | 3 เฟส | 3 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 230/460 | ฿46,953 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.