DAYTON 4JPH8 น้ำหล่อเย็นปั๊ม 1/2hp 230/460v 1.77/0.89 Amp
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊ม |
แอมป์ | 1.77/0.89 |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 9 1 / 4 " |
พอร์ตดิสชาร์จ (เข้า) | 1-1/2 |
Elastomer | NBR |
GPH ของน้ำที่ 1 ฟุต ของหัวหน้า | 4440 |
GPH ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 3780 |
GPH ของน้ำที่ 3 ฟุต ของหัวหน้า | 4340 |
GPH ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 4220 |
GPH ของน้ำที่ 9 ฟุต ของหัวหน้า | 3890 |
GPM ของน้ำที่ 1 ฟุต ของหัวหน้า | 74 |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 63 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 53 |
GPM ของน้ำที่ 18 ฟุต ของหัวหน้า | 45 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 38.2 |
GPM ของน้ำที่ 24 ฟุต ของหัวหน้า | 16.3 |
GPM ของน้ำที่ 3 ฟุต ของหัวหน้า | 72.3 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 70.3 |
GPM ของน้ำที่ 6 ฟุต ของหัวหน้า | 69.2 |
GPM ของน้ำที่ 7 ฟุต ของ Head Low | 67.8 |
GPM ของน้ำที่ 9 ฟุต ของหัวหน้า | 64.8 |
ความสูง | 25 11 / 16 " |
HP | 1/2 |
วัสดุใบพัด | 304 SS |
Inlet / Outlet | 1-1 / 2 นิ้ว |
ความยาว | 11 13 / 16 " |
สูงสุด ความลึกของการแช่ (นิ้ว) | 12-1/4 |
สูงสุด ความหนืดที่แนะนำ | 500 SSU |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. ความลึกของการแช่ | 3 ใน |
ตู้มอเตอร์ | ก.ค.ศ |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
ความลึกของถังที่กำหนด (นิ้ว) | 14 |
ระยะ | 3 |
รอบต่อนาที | 1750 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ซีลเพลา | ยางไนไตรล์บิวทาไดอีน |
ปิด | 26.2 ฟุต |
ชนิดภาพเขียน | น้ำหล่อเย็น |
UPC | 190735327296 |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
ความกว้าง | 10.187 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 80.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.61 |
รหัส HS | 8413702005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | HP | แอมป์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | ชนิดเครื่องยนต์ | ระยะ | วัสดุเพลา | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JPG7 | 1/3 | 1.1/0.56 | 8 3 / 8 " | 11 " | 3 เฟส | 3 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 230/460 | ฿44,186 | ||
4JPG9 | 1/4 | 0.7/0.43 | 8 3 / 8 " | 11 " | 3 เฟส | 3 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 230/460 | ฿36,470 | ||
4JPH3 | 1/8 | 2.15/1.08 | 5 9 / 16 " | 5 13 / 16 " | PSC | 1 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 115/230 | ฿19,685 | ||
4JPH4 | 1/8 | 0.4 | 5 9 / 16 " | 5 13 / 16 " | 3 เฟส | 3 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 230 | ฿22,605 | ||
4JPH6 | 3/4 | 2.23/1.12 | 9 1 / 4 " | 11 13 / 16 " | 3 เฟส | 3 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 230/460 | ฿56,911 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.