DAYTON ปั๊มบ่อพักแนวตั้ง
สไตล์ | รุ่น | GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | แอมป์เอซี | วัสดุฐาน | ความสูง | HP | วัสดุใบพัด | สูงสุด Dia. ของแข็ง | สูงสุด ศีรษะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5URJ1 | 54 | 7 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 43 " | 1/3 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 7 / 16 " | 20 ฟุต | ฿44,578 | |
B | 5URJ2 | 54 | 7 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 55 " | 1/3 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 7 / 16 " | 20 ฟุต | ฿46,459 | |
C | 5urh9 | 54 | 7 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 37 " | 1/3 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 7 / 16 " | 20 ฟุต | ฿48,591 | |
D | 5URJ0 | 54 | 7 | - | 49 " | 1/3 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 7 / 16 " | 20 ฟุต | ฿55,668 | |
E | 5urh7 | 54 | 7 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 37 " | 1/3 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 7 / 16 " | 20 ฟุต | ฿37,229 | |
E | 5urh8 | 54 | 7 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 49 " | 1/3 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 7 / 16 " | 20 ฟุต | ฿46,975 | |
B | 5URJ4 | 65 | 9 | - | 55 " | 1/2 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 7 / 16 " | 25 ฟุต | ฿48,244 | |
A | 5URJ3 | 65 | 9 | - | 43 " | 1/2 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 7 / 16 " | 25 ฟุต | ฿46,481 | |
F | 5URJ7 | 103 | 9 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 43 " | 1/2 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3 / 4 " | 20 1/2 ฟุต | ฿82,942 | |
G | 5URJ5 | 103 | 9 | เหล็กชุบสังกะสี | 43 " | 1/2 | เหล็กหล่อ | 3 / 4 " | 20 1/2 ฟุต | ฿40,793 | |
H | 5URJ6 | 103 | 9 | เหล็กชุบสังกะสี | 55 " | 1/2 | เหล็กหล่อ | 3 / 4 " | 20 1/2 ฟุต | ฿53,739 |
ปั๊มบ่อตรง
ปั๊มบ่อแนวตั้ง Dayton ใช้เพื่อสูบน้ำที่รวบรวมไว้ในห้องใต้ดินของพื้นที่เชิงพาณิชย์หรือที่อยู่อาศัยที่ไม่มีน้ำเสีย ผลิตจากสเตนเลสสตีลเพื่อความทนทานและต้านทานการกัดกร่อน และเหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่จำกัดที่มีพื้นที่ผิวน้อย ปั๊มบ่อเหล่านี้มีการป้องกันความร้อนโดยอัตโนมัติเพื่อหยุดปั๊มหากอุณหภูมิในการทำงานสูงเกินขีดจำกัดที่ปลอดภัย และมอเตอร์ AC ที่ทำงานต่อเนื่องเพื่อผลิตกำลังขับสูงสุด 1/2 แรงม้า เลือกจากปั๊มบ่อพักที่มีจำหน่ายในพิกัดกระแส 7 และ 9A บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตู้เครื่องมือกลิ้งและรวมกัน
- ประแจผลกระทบไร้สาย
- อุปกรณ์ล้างตาฉุกเฉินและฝักบัว
- ม้วนเส้นชอล์ก
- แผ่นดันและดึงประตู
- มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
- Dollies และ Movers
- ขั้วต่อสายไฟ
- อุปกรณ์เสริมคอมเพรสเซอร์แอร์
- ติดตั้งไฟ LED ในร่ม
- 3M ตลับกรองที่ถูกผูกมัดด้วยความร้อน
- DAYTON เทอร์โม
- VULCAN HART แผงด้านหลัง Riser
- USA SEALING แผ่นยางนีโอพรีน หน้ายางกว้าง 1-1/2 นิ้ว
- SPEARS VALVES หน้าแปลนตู้เสื้อผ้า PVC P800S พร้อมตัวหยุด, ดุม
- GATES มู่เลย์แรงบิดสูง ระยะพิทช์ 20 มม
- TB WOODS ชุดแบริ่ง
- NIBCO ไวส์, พีวีซี
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore, ขนาด E43, ตัวลดความเร็วลดความเร็วแบบเฮลิคอล/เวิร์มสองเท่าของ MDTX