DAYTON 5URH7 ปั๊มหลุมตั้งตรง 1/3 HP
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มบ่อตรง |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | คัส |
แอมป์เอซี | 7 |
วัสดุฐาน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ฐานถึงความสูงของมอเตอร์ (นิ้ว) | 27 |
วัสดุแบริ่ง | คาร์บอน |
ประเภทแบริ่ง | แขนเสื้อ |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 44 @ 10 ฟุต |
ความยาวสายไฟ | 8ft |
ขนาดสายไฟ | 16/3 |
ประเภทสายไฟ | สจท |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 11 " |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
วัสดุลอย | เหล็กกล้าไร้สนิม |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 44 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 30 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 54 |
ความสูง | 37 " |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 7 / 16 " |
สูงสุด ศีรษะ | 20 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | ฮิต F |
นาที. บ่อหลุม Dia. | 18 ใน |
ตู้มอเตอร์ | ก.ค.ศ |
วัสดุตัวเรือนมอเตอร์ | อลูมิเนียม |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
เอ็นพีที เอาท์เล็ท | 1-1 / 2 " |
จุดปิด | 4 ใน |
บนจุด | 11 ใน |
ทางออก | 1.5 |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 1725 |
สวิตซ์ | ลอยด้วยคันและหยุด |
ประเภทสวิทช์ | แนวตั้ง |
การป้องกันความร้อน | อัตโนมัติ |
ชนิดภาพเขียน | พาณิชย์ / อุตสาหกรรม |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
วัสดุรูปก้นหอย | เหล็กหล่อ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 39.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 115.57 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8413702005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | แอมป์เอซี | วัสดุฐาน | ความสูง | HP | วัสดุใบพัด | สูงสุด Dia. ของแข็ง | สูงสุด ศีรษะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5urh8 | 54 | 7 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 49 " | 1/3 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 7 / 16 " | 20 ฟุต | ฿46,975 | ||
5urh9 | 54 | 7 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 37 " | 1/3 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 7 / 16 " | 20 ฟุต | ฿47,777 | ||
5URJ0 | 54 | 7 | - | 49 " | 1/3 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 7 / 16 " | 20 ฟุต | ฿54,736 | ||
5URJ1 | 54 | 7 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 43 " | 1/3 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 7 / 16 " | 20 ฟุต | ฿43,830 | ||
5URJ2 | 54 | 7 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 55 " | 1/3 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 7 / 16 " | 20 ฟุต | ฿45,681 | ||
5URJ3 | 65 | 9 | - | 43 " | 1/2 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 7 / 16 " | 25 ฟุต | ฿46,481 | ||
5URJ4 | 65 | 9 | - | 55 " | 1/2 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 7 / 16 " | 25 ฟุต | ฿47,437 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.