DESTACO 5105, 5110 Series แคลมป์ยึดแนวตั้งสำหรับงานหนัก
สไตล์ | รุ่น | ฐานติดตั้ง | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | ความสูงโดยรวม | สลับล็อคพลัส | ความยาวแขนหนีบ | แคลมป์บาร์เปิด | มือจับเปิด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5105-BR | หน้าแปลน | - | - | 6.54 " | ใช่ | 3.13 " | ° 89 | ° 159 | ฿6,137 | |
B | 5110-R | หน้าแปลน | 2.5 " | 0.98 " | 6.54 " | ใช่ | 4.83 " | ° 74 | ° 138 | ฿7,175 | |
C | 5110 | หน้าแปลน | 2.5 " | 0.98 " | 6.54 " | ไม่ | 4.83 " | ° 74 | ° 138 | ฿5,022 | |
C | 5105-R | หน้าแปลน | 1.62 " | - | 6.54 " | ใช่ | 3.13 " | ° 89 | ° 159 | ฿5,829 | |
B | 5110-BR | หน้าแปลน | - | 1.26 " | 6.14 " | ใช่ | 4.83 " | ° 74 | ° 138 | ฿7,690 | |
C | 5105 | หน้าแปลน | 1.62 " | - | 6.54 " | ไม่ | 3.13 " | ° 89 | ° 159 | ฿3,885 | |
A | ฮิต-B | ตรง | - | - | 6.54 " | ไม่ | 3.13 " | ° 89 | ° 159 | ฿4,018 | |
D | ฮิต-B | ตรง | - | 1.26 " | 6.14 " | ไม่ | 4.83 " | ° 74 | ° 138 | ฿5,312 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เลื่อยไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- วงขัดและม้วน
- ใบพัดลมและใบพัด
- แผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์เสริม
- รอกและรถเข็น
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- ควบคุมเสียงรบกวน
- ประตูลำเลียง
- แตะ Wrenches
- ภาชนะหล่อลื่น
- BRADY ป้ายเซฟตี้ 3 ฟุต H, 5 ฟุต ว
- VULCAN HART ชุดสายไฟ
- MERSEN FERRAZ PCF Series Midget ฟิวส์, Fast-Acting
- EATON SVX Series ตัวต้านทานแบบสมดุล
- Cementex USA สายรัดแขน
- KNIPEX ใบมีดสำรอง
- DINEX ฐานชาร์จระบบทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำ
- GRAINGER ช่องพลาสติกรูปตัวยู
- INSIZE ไมโครมิเตอร์แบบเกลียวแบบดิจิตอล
- JOHN GUEST ยูเนี่ยนข้อศอก