แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 5110-R ใช้แรงจับยึดลงโดยการเพิ่มโหลดที่ใช้ผ่านกลไกการสลับ มีการออกแบบที่ตายตัวเพื่อยึดและคลายชิ้นงานโดยไม่ต้องขยับแคลมป์ แคลมป์นี้เป็นทางเลือกที่อยู่กับที่สำหรับแคลมป์ C แบบถอดได้หรือสปริงแคลมป์เมื่อยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน ยึดชิ้นงานให้เข้าที่โดยใช้มือจับก้านโยกที่ดันไปยังตำแหน่งตั้งตรงเมื่อเข้าที่แคลมป์ แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 5110-R ประกอบด้วยส่วนประกอบที่ผ่านการกลึงอย่างแม่นยำซึ่งมีหมุดเดือยและพุกเดือยแข็งและกราวด์ มีด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อลดความเครียดและความเจ็บปวดขณะทำงาน ที่จับคันโยกประกอบและปล่อยหัวแคลมป์ซึ่งยึดชิ้นงานไว้บนโต๊ะทำงาน แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco 5110-R ให้ความสามารถในการจับยึดเพื่อลดอุปกรณ์ยึดที่จำเป็นสำหรับการใช้งานเฉพาะ สามารถปรับให้เข้ากับชิ้นงานที่มีความสูงต่างกันได้อย่างง่ายดาย แคลมป์สลับแบบกดค้างแนวตั้งนี้แทบไม่ต้องบำรุงรักษา และต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นเพียงไม่กี่หยดเพื่อให้เครื่องอยู่ในสภาพดีเยี่ยม ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ผู้ใช้ดำเนินการได้โดยไม่ต้องกังวลกับการเคลื่อนที่ของชิ้นงานบ่อยครั้ง ระบบเดือยและคันโยกที่ไม่เหมือนใครช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานสูงสุดและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 5110-R ให้แรงกดสูงและความสามารถในการปรับที่ยืดหยุ่นซึ่งมีประโยชน์เมื่อทำงานกับวัสดุที่มีความหนาต่างกัน มีตัวเหล็กโลหะผสมหลอมที่มีฐานยาวและคลิปสปริงล็อคซึ่งยึดที่จับในตำแหน่งเปิด
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 5110-R ประกอบด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การประกอบ การเชื่อม และการผลิตงานหนัก ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 5110-R แคลมป์ยึดแนวตั้งมีโครงสร้างเหล็กโลหะผสมหลอมเพื่อให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษและความแข็งแกร่งของโครงสร้าง และสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 1150 ปอนด์
- แคลมป์นี้มาพร้อมกับหมุดเดือยและบูชชุบแข็งเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
- เป็นการผสมผสานระหว่างโครงสร้างแบบแยกส่วนกับการออกแบบที่ตายตัว เพื่อให้สามารถยึดและคลายวัสดุได้โดยไม่ต้องขยับแคลมป์
- ติดตั้งกลไก Toggle Lock Plus ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว เพื่อรักษาเหนือการล็อคกลางและป้องกันการเปิดโดยไม่ตั้งใจ
- ประกอบด้วยระบบเดือยและคันโยกที่ไม่เหมือนใครเพื่อให้แน่ใจว่ามีการทำงานสูงสุดและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม
- แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco 5110-R มีด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อลดความเครียดและความเจ็บปวดขณะทำงาน
- ช่วยให้ออกแรงสูงและสามารถปรับได้ยืดหยุ่นซึ่งมีประโยชน์เมื่อทำงานกับวัสดุที่มีความหนาต่างกัน
- แคลมป์นี้มีช่องว่างขนาดใหญ่ภายใต้แถบหนีบ
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco 5110-R ตรงตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco 5110-R มีฐานหน้าแปลนที่มีรูสำหรับติดตั้งเครื่องกับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน
คำถามที่พบบ่อย:
Q. ที่หนีบสลับแบบนิวเมติกคืออะไร?
A. แคลมป์ปีกนกแบบใช้ลมมีการออกแบบและการใช้งานพื้นฐานแบบเดียวกับแคลมป์ปีกนกแบบกดลงด้วยมือหรือแบบเส้นตรง แต่ทำงานด้วยระบบลม พวกมันอยู่ในตัวเองอย่างสมบูรณ์และต้องการเพียงการเชื่อมต่อแหล่งแรงดัน
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
ถาม แคลมป์สลับวัดได้อย่างไร?
A. ตัวหนีบแบบสลับมีให้เลือกหลายแบบซึ่งมีความสามารถในการจับยึดที่แตกต่างกัน สามารถวัดความจุของแคลมป์สลับเฉพาะได้โดยการคำนวณระยะห่างระหว่างแผ่นแคลมป์ (ที่ตำแหน่งสูงสุด) และโต๊ะทำงาน
Q. ตัวหนีบแบบกดค้างทำงานอย่างไร?
A. ตัวหนีบสลับจะทำงานกับชิ้นงานและบีบอัดหรือยืดข้อต่อที่มีอุปกรณ์ครบครันเพื่อให้ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งคงที่
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิต
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์จับสลับแนวตั้ง Destaco 5110-R มีตัวเรือนเหล็กกล้าคาร์บอนที่มีการชุบสังกะสี Destaco ยังมีแคลมป์สแตนเลสทั้งชุดเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนที่มากขึ้น
Q. วิธีการใช้แคลมป์สลับ?
A. สำหรับผู้ใช้ที่จะยึดแผ่นหนีบเข้ากับชิ้นงาน อาจต้องดันคันโยกลง หลังจากนั้นตัวหนีบจะล็อคอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าชิ้นงานจะไม่ถูกปล่อยจนกว่าคุณจะดึงคันโยกขึ้น
Q. แผ่นหนีบคืออะไร?
A. ตัวหนีบสลับ Destaco มีแผ่นหนีบที่ทำงานร่วมกับพื้นผิวการทำงานเพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่ มันดันเข้าหาชิ้นงานเพื่อยึดให้นิ่งในระหว่างการจับยึด แผ่นหนีบสามารถหมุนและเอียงได้ ทำให้เหมาะสำหรับการจับยึดวัตถุที่มีรูปทรงเรียว