แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 5110-B เหมาะสำหรับการจับชิ้นงานบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานในโรงงานโลหะ แคลมป์สลับนี้มีหมุดเดือยเหล็กชุบแข็งและบุชชิ่งเพื่อความทนทาน แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco มีโครงสร้างเหล็กหลอมที่มีความแข็งแรงสูงซึ่งเป็นออกไซด์สีดำเพื่อลดความเสียหาย / การสึกหรอให้น้อยที่สุดจากสภาวะที่มีการเสียดสีสูงและสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง แคลมป์นี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการทำงานที่มีความต้องการในการแคลมป์/ถอดชิ้นงานซ้ำๆ ตลอดการทำงาน มาพร้อมกับแถบหนีบแบบแข็งเพื่อให้ชิ้นงานอยู่กับที่ตลอดการทำงาน พร้อมป้องกันไม่ให้ชิ้นงานคลาย/เลื่อนหลุด แขนหนีบบาร์แบบแข็งสามารถดัดแปลงเพื่อรองรับความต้องการใช้งานที่หลากหลาย มาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus ที่รักษาสภาพการล็อคตรงกลางตลอดการหนีบ แคลมป์มีระยะห่างพิเศษใต้แถบแคลมป์เพื่อให้แคลมป์ได้ง่าย แคลมป์แนวตั้ง Destaco ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานเมื่อใช้แขนจับยึดมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้ใช้แคลมป์นี้สำหรับการตัดเฉือน การตรวจสอบการปิด งานไม้ และงานด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์ แคลมป์ Destaco 5110 Series ยังมีอยู่ในตัวเลือกฐานหน้าแปลนบน Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 5110-B ออกแบบมาสำหรับงานจับยึดต่างๆ รวมถึงงานเชื่อม ตรวจสอบอุปกรณ์ยึด และงานประกอบ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 5110-B มีหมุดเดือยและบูชเหล็กชุบแข็งเพื่อความทนทาน
- แคลมป์อาร์มแบบแท่งแข็งสามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อรองรับความต้องการใช้งานที่หลากหลาย
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco มาพร้อมกับแท่งแคลมป์แบบแข็งเพื่อให้ชิ้นงานอยู่กับที่ตลอดการทำงาน พร้อมป้องกันไม่ให้หลุด/เลื่อนหลุด
- มีโครงสร้างเหล็กหลอมที่มีความแข็งแรงสูงซึ่งเป็นแบล็กออกไซด์เพื่อลดความเสียหาย / การสึกหรอต่อสภาพการเสียดสีสูงและสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco มีที่จับพลาสติกเพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- มาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus ที่จะคงสภาพการล็อคตรงกลางไว้ตลอดการหนีบ
มาตรฐานและการรับรอง:
- Destaco 5110-B แคลมป์ล็อคแบบกดค้างในแนวตั้ง ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 5110-B มีฐานที่มั่นคงซึ่งสามารถเชื่อมอย่างถาวรบนพื้นผิวโลหะเรียบเพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แบรนด์มีแคลมป์ยึดแนวตั้งในรูปแบบการติดตั้งฐานอื่นๆ หรือไม่?
A. ใช่ นอกจากรุ่นฐานแข็ง Destaco 5110-B แล้ว แบรนด์ยังมีฐานแบบมีปีก (เดสทาโก 5110 & เดสทาโก้ 5110-R) ที่หนีบแนวตั้งเช่นกัน
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งคืออะไร?
A. แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการจับชิ้นงานให้อยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานไม้และงานโลหะ
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม แบรนด์มีแคลมป์ยึดแนวตั้งในรูปแบบอื่นๆ หรือไม่?
A. Destaco ยังมีหลากหลาย ที่หนีบแนวตั้ง ในการกำหนดค่าและรูปแบบต่างๆ เช่น แขนจับยึดแบบ J hook, ด้ามจับแบบ T แบบ low profile และแคลมป์ที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในทิศทางของที่จับเมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งตั้งฉากกับฐานเมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์แบบสลับแนวนอนจะวางแนวขนานกับฐาน
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งทำงานอย่างไร
A. แคลมป์ยึดแนวตั้ง เช่น Destaco 5110-B มีบาร์แคลมป์แบบแข็งที่สั่งการด้วยมือโดยใช้มือจับ/คันโยก การเคลื่อนตัวของด้ามจับนี้จะดันแถบจับยึดกับชิ้นงาน และป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าการหนีบจะแน่นหนา
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนจาก Destaco เป็นแบล็กออกไซด์ที่ทำเสร็จแล้วเพื่อความทนทานและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง ก็มีรุ่นสแตนเลสให้เลือกเช่นกัน