GAST มอเตอร์ใบพัดอลูมิเนียมและเหล็กหล่อ
สไตล์ | รุ่น | CFM | HP | ความยาว | แม็กซ์ การไหลของอากาศ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดพอร์ต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 โมงเช้า - NRV-251 | 30 | 0.75 | 5.87 " | 30 cfm | 5.870 " | NPT 1 / 4 " | ฿16,498 | |
A | 4 โมงเช้า - NRV-251 | 72 | 1.50 | 6.69 " | 78 cfm | 6.69 " | NPT 1 / 4 " | ฿17,185 | |
A | 6 โมงเช้า - NRV-251 | 130 | 4.00 | 8.29 " | 128 cfm | 8.29 " | NPT 1 / 2 " | ฿28,003 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แผงไฟ LED
- ถุงมือกันความร้อน
- ล้อไม่ทอแบบยูนิต
- การรั่วไหลของรางรถไฟ
- มาตรการเทปกาว
- ป้องกันศีรษะ
- ยาง
- ขัด
- การทดสอบกำลังไฟฟ้า
- เครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดแต่ง
- SPEEDAIRE กระบอกลมทรงกลมแบบ Single Acting, Nose Mount, 1-1 / 2 "Bore Diameter
- UNGER Flat Mop
- LEGRIS เรกูเลเตอร์ควบคุมการไหล
- REVCOR ใบพัด 22 นิ้ว
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อการบีบอัด Lug รุ่น 54211 ซีรีส์
- LEESON ซีรี่ส์ PZ, มอเตอร์เกียร์, เฟสเดียว, เพลาขนานแบบปิดทั้งหมด
- SPEARS VALVES PVC Class 125 IPS Fabricated Fitting 30 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- 80/20 ที่จับประตู
- TSUBAKI ข้อต่อซีรีส์ QD