GAST 2AM-NRV-251 แอร์มอเตอร์ใบพัดหมุน 0.75 Hp 26 Inch Lbs
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แอร์มอเตอร์ |
CFM | 30 |
เสร็จสิ้น | สีน้ำเงิน |
ความสูง | 6.5 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อและอลูมิเนียม |
HP | 0.75 |
รูกุญแจ | 0.19 " |
ความยาวรูกุญแจ | 0.19 " |
ความยาว | 5.87 " |
วัสดุ | อลูมิเนียมและเหล็กหล่อ |
แม็กซ์ การไหลของอากาศ | 30 cfm |
แม็กซ์ ความดันอากาศ | 100 PSI |
แม็กซ์ RPM | 3000 |
การติด | หน้าแปลน |
ไม่มีโหลด RPM | 3000 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | 0 องศาถึง 250 องศา F |
ความสูงโดยรวม | 6.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 5.870 " |
ความกว้างโดยรวม | 6.5 " |
ขนาดพอร์ต | NPT 1 / 4 " |
การหมุน | REV |
RPM @ สูงสุด แรงบิด | 300 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 2.06 " |
Stall Tourque (นิ้วปอนด์) | 19 |
อุณหภูมิ | 0 - 250 |
ชนิดภาพเขียน | ใบพัดหมุน |
UPC | 461000411409 |
ความกว้าง | 6.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.59 |
รหัส HS | 8412390040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ก. 0 ถึง 250 องศาฟาเรนไฮต์
A. ช่วยให้ติดตั้งหน้าแปลนได้ง่ายและปลอดภัย
ก. 19 ปอนด์-นิ้ว
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | CFM | HP | ความยาว | แม็กซ์ การไหลของอากาศ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดพอร์ต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 โมงเช้า - NRV-251 | 72 | 1.50 | 6.69 " | 78 cfm | 6.69 " | NPT 1 / 4 " | ฿17,185 | ||
6 โมงเช้า - NRV-251 | 130 | 4.00 | 8.29 " | 128 cfm | 8.29 " | NPT 1 / 2 " | ฿28,003 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.