GAST 6AM-NRV-251 แอร์มอเตอร์ใบพัดหมุน 4 Hp 110 Inch Lbs
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แอร์มอเตอร์ |
CFM | 130 |
เสร็จสิ้น | สีน้ำเงิน |
ความสูง | 6.5 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อและอลูมิเนียม |
HP | 4.00 |
รูกุญแจ | 0.19 " |
ความยาวรูกุญแจ | 0.19 " |
ความยาว | 8.29 " |
วัสดุ | อลูมิเนียมและเหล็กหล่อ |
แม็กซ์ การไหลของอากาศ | 128 cfm |
แม็กซ์ ความดันอากาศ | 100 PSI |
แม็กซ์ RPM | 3000 |
การติด | หน้าแปลน |
ไม่มีโหลด RPM | 3000 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | 0 องศาถึง 250 องศา F |
ความสูงโดยรวม | 6.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 8.29 " |
ความกว้างโดยรวม | 6.5 " |
ขนาดพอร์ต | NPT 1 / 2 " |
การหมุน | REV |
RPM @ สูงสุด แรงบิด | 250 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 2.06 " |
Stall Tourque (นิ้วปอนด์) | 80 |
อุณหภูมิ | 0 - 250 |
ชนิดภาพเขียน | ใบพัดหมุน |
ความกว้าง | 6.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.84 |
รหัส HS | 8412390040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | CFM | HP | ความยาว | แม็กซ์ การไหลของอากาศ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดพอร์ต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 โมงเช้า - NRV-251 | 30 | 0.75 | 5.87 " | 30 cfm | 5.870 " | NPT 1 / 4 " | ฿16,498 | ||
4 โมงเช้า - NRV-251 | 72 | 1.50 | 6.69 " | 78 cfm | 6.69 " | NPT 1 / 4 " | ฿17,185 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.