GRAINGER A2 สแตนเลสสตีลเมตริกซ็อกเก็ตสกรูหัวหมวก
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | ขนาดไดรฟ์ | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ประเภทหัว | ชิ้น | ความยาว | ด้าย Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51060.030.0014 | M3 x 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | Flat | สกรูหัวแบนแบบซ็อกเก็ต | 14 " | M3 | ฿187 | |
B | M51060.030.0040 | M3 x 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | Flat | สกรูหัวแบนแบบซ็อกเก็ต | 40mm | M3 | ฿425 | |
C | M51040.040.0006 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 2.8mm | ทรงกระบอก | สกรูหัวหมุด | 6" | M4 | ฿337 | |
D | M51060.040.0014 | M4 x 0.7 | 2.50mm | 8.96mm | 2.48mm | Flat | สกรูหัวแบนแบบซ็อกเก็ต | 14 " | M4 | ฿310 | |
E | M51050.050.0090 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | ทรงกระบอก | สกรูหัวหมุด | 90mm | M5 | ฿830 | |
F | M51040.050.0008 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 3.5mm | ทรงกระบอก | สกรูหัวหมุด | 8" | M5 | ฿544 | |
G | M51030.050.0006 | M5 x 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | ทรงกระบอก | สกรูหัวหมุด | 6" | M5 | ฿362 | |
G | M51030.050.0045 | M5 x 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | ทรงกระบอก | สกรูหัวหมุด | 45mm | M5 | ฿793 | |
H | M51060.050.0060 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | Flat | สกรูหัวแบนแบบซ็อกเก็ต | 60 | M5 | ฿810 | |
I | M51050.050.0100 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | ทรงกระบอก | สกรูหัวหมุด | 100ft | M5 | ฿1,341 | |
J | M51060.060.0055 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | Flat | สกรูหัวแบนแบบซ็อกเก็ต | 55mm | M6 | ฿879 | |
K | M51060.060.0018 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | Flat | สกรูหัวแบนแบบซ็อกเก็ต | 18 | M6 | ฿412 | |
L | M51060.080.0055 | M8 x 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | Flat | สกรูหัวแบนแบบซ็อกเก็ต | 55mm | M8 | ฿1,470 | |
M | M51060.100.0120 | M10 x 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | Flat | สกรูหัวแบนแบบซ็อกเก็ต | 120mm | M10 | ฿2,259 | |
N | M51030.100.0035 | M10 x 1.5 | 6mm | 17.5mm | 5.5mm | ทรงกระบอก | สกรูหัวหมุด | 35mm | M10 | ฿1,621 | |
O | M51060.100.0055 | M10 x 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | Flat | สกรูหัวแบนแบบซ็อกเก็ต | 55mm | M10 | ฿1,125 | |
P | M51060.100.0090 | M10 x 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | Flat | สกรูหัวแบนแบบซ็อกเก็ต | 90mm | M10 | ฿1,683 | |
Q | M51030.100.0012 | M10 x 1.5 | 6mm | 17.5mm | 5.5mm | ทรงกระบอก | สกรูหัวหมุด | 12 " | M10 | ฿1,741 | |
R | M51060.100.0080 | M10 x 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | Flat | สกรูหัวแบนแบบซ็อกเก็ต | 80mm | M10 | ฿1,510 | |
S | M51030.100.0055 | M10 x 1.5 | 6mm | 17.5mm | 5.5mm | ทรงกระบอก | สกรูหัวหมุด | 55mm | M10 | ฿1,168 | |
T | M51060.100.0045 | M10 x 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | Flat | สกรูหัวแบนแบบซ็อกเก็ต | 45mm | M10 | ฿1,135 | |
U | M51060.120.0045 | M12 x 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | Flat | สกรูหัวแบนแบบซ็อกเก็ต | 45mm | M12 | ฿1,333 | |
V | M51060.120.0090 | M12 x 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | Flat | สกรูหัวแบนแบบซ็อกเก็ต | 90mm | M12 | ฿1,101 | |
W | M51060.120.0100 | M12 x 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | Flat | สกรูหัวแบนแบบซ็อกเก็ต | 100ft | M12 | ฿1,445 | |
X | M51040.120.0025 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 7mm | ทรงกระบอก | สกรูหัวหมุด | 25ft | M12 | ฿1,293 | |
Y | M51040.120.0060 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 7mm | ทรงกระบอก | สกรูหัวหมุด | 60 | M12 | ฿2,766 | |
Z | M51060.160.0070 | M16 x 2 | 10mm | 33.6mm | 8.8mm | Flat | สกรูหัวแบนแบบซ็อกเก็ต | 70mm | M16 | ฿1,697 | |
A1 | M51040.160.0030 | M16 x 2 | 14mm | 24mm | 9mm | ทรงกระบอก | สกรูหัวหมุด | 30 " | M16 | ฿3,955 | |
B1 | M51050.200.0120 | M20 x 2.5 | 17mm | 30mm | 20mm | ทรงกระบอก | สกรูหัวหมุด | 120mm | M20 | ฿2,549 | |
C1 | M51050.200.0045 | M20 x 2.5 | 17mm | 30mm | 20mm | ทรงกระบอก | สกรูหัวหมุด | 45mm | M20 | ฿1,256 | |
I | M51050.200.0090 | M20 x 2.5 | 17mm | 30mm | 20mm | ทรงกระบอก | สกรูหัวหมุด | 90mm | M20 | ฿1,910 | |
D1 | M51060.200.0050 | M20 x 2.5 | 12mm | 40.32mm | 10.16mm | Flat | สกรูหัวแบนแบบซ็อกเก็ต | 50ft | M20 | ฿2,929 | |
E1 | M51050.240.0100 | M24 x 3 | 19mm | 36mm | 24mm | ทรงกระบอก | สกรูหัวหมุด | 100ft | M24 | ฿3,878 | |
F1 | M51050.240.0080 | M24 x 3 | 19mm | 36mm | 24mm | ทรงกระบอก | สกรูหัวหมุด | 80mm | M24 | ฿3,109 | |
G1 | M51050.240.0070 | M24 x 3 | 19mm | 36mm | 24mm | ทรงกระบอก | สกรูหัวหมุด | 70mm | M24 | ฿3,473 | |
H1 | M51050.240.0060 | M24 x 3 | 19mm | 36mm | 24mm | ทรงกระบอก | สกรูหัวหมุด | 60 | M24 | ฿3,284 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องชั่งดิจิตอล
- แจ็คขวด
- เก้าอี้ ESD และ Cleanroom
- ท่อโลหะยืดหยุ่น
- บายพาสวาล์ว
- เครื่องมือวัดและเค้าโครง
- อะไหล่
- วัสดุเครื่องจักร
- ลวดสลิงและอุปกรณ์
- ลิฟท์วัสดุ
- TORK SPDT ตัวจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์
- APPROVED VENDOR บอลวาล์วอินไลน์ทองเหลืองชุบนิกเกิลตะกั่วต่ำ FNPT x MNPT
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 2-64 Unf
- LEESON มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ สามเฟส แถบคาดท้องกันหยดน้ำ และตัวยึดแบบแข็ง
- EATON Danfoss GH493 Series สายยางไฮดรอลิกเกลียว
- BATTALION เครือเถาฐานผนัง
- AEROQUIP Ferrules ท่อ
- UEI TEST INSTRUMENTS กับดักน้ำ
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E17 ตัวลดความเร็ว MDTD สองเท่า
- HUB CITY ไดรฟ์เฟืองดอกจอกซีรีส์ 65