GRAINGER น๊อตตอกหมุด Hex 5 / 16-18 นิ้วเกลียว
สไตล์ | รุ่น | Body Dia | ขนาดสว่าน | เสร็จสิ้น | หน้าแปลน Dia | ช่วงกริพ | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ขนาดรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CFH2-3118-105T-10 | 0.296 " | U | ล้าง Trivalent | 0.577 " | 0.030 ถึง 0.105 " | 0.577 " | 0.048 " | 0.369 " | ฿298 | |
B | CFH2-3118-245T-10 | 0.368 " | U | ล้าง Trivalent | 0.577 " | 0.175 ถึง 0.245 " | 0.577 " | 0.048 " | 0.369 " | ฿364 | |
C | CFH2-3118-175T-10 | 0.368 " | U | ล้าง Trivalent | 0.577 " | 0.105 ถึง 0.175 " | 0.577 " | 0.048 " | 0.369 " | ฿364 | |
D | CAH2-3118-312-25 | 0.499 " | 1 / 2 " | สังกะสีสีเหลือง | 0.655 " | 0.150 ถึง 0.312 " | 0.655 " | 0.035 " | 0.500 " | ฿826 | |
E | CAH2-3118-150-25 | 0.499 " | 1 / 2 " | สังกะสีสีเหลือง | 0.655 " | 0.027 ถึง 0.150 " | 0.655 " | 0.035 " | 0.500 " | ฿649 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
- ขอบเสื่อแบบโมดูลาร์
- การติดตั้งไฟตำแหน่งที่เป็นอันตราย
- หม้อแปลงไฟฟ้าแสงสว่าง
- กล้องไมโครสโคป
- Clamps
- การก่ออิฐ
- วัสดุตกแต่ง
- ภายนอกยานยนต์
- ที่เก็บเครื่องมือ
- AIR HANDLER แผ่นกรองอากาศสังเคราะห์ขนาดเล็ก
- DAYTON รถบรรทุกถังแก๊ส
- APOLLO VALVES บอลวาล์วอินไลน์บรอนซ์ซีรีส์ 70-100
- APPLETON ELECTRIC โคมระย้ากับลูกโลก
- APOLLO VALVES เครื่องซักผ้า
- FANTECH พัดลมอินไลน์ซีรีส์ FR
- HUMBOLDT เตาเผาแบบตั้งโต๊ะขนาดเล็ก
- ENERPAC ZA4T Series ปั๊มประแจแรงบิดไฮดรอลิก
- BUSSMANN บล็อกฟิวส์แบบโมดูลาร์ BH-0 ซีรี่ส์ 100A