ประแจผลกระทบอากาศ INGERSOLL-RAND
สไตล์ | รุ่น | จัดการวัสดุ | อากาศไหลเข้า | ทั่งตีเหล็กหรือตีทอง | ประเภทการจัดการ | วัสดุที่ใช้ผลิต | แม็กซ์ แรงบิด | นาที. ขนาดท่อ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3955B2TI | - | 1 / 2 "NPT | Standard | D-มือจับ | ไทเทเนียม | 5000 ฟุต - ปอนด์ | 3 / 4 " | 16.5 " | ฿376,627 | |
B | 216B | - | 1 / 4 "NPT | Standard | - | อลูมิเนียม | 200 ฟุต - ปอนด์ | 3 / 8 " | 7 5 / 7 " | ฿15,737 | |
C | 236 | - | 1 / 4 "NPT | Standard | - | อลูมิเนียม | 450 ฟุต - ปอนด์ | 3 / 8 " | 7.125 " | ฿9,771 | |
D | 295A | - | 1 / 2 "NPT | Standard | - | อลูมิเนียม | 1475 ฟุต - ปอนด์ | 1 / 2 " | 10.5 " | ฿55,522 | |
E | 261-3 | - | 3 / 8 "NPT | 3 "ขยาย | - | อลูมิเนียม | 1200 ฟุต - ปอนด์ | 1 / 2 " | 11 4 / 5 " | ฿37,689 | |
F | 285B-6 | - | 1 / 2 "NPT | 6 "ขยาย | D-มือจับ | อลูมิเนียม | 1475 ฟุต - ปอนด์ | 1 / 2 " | 20 " | ฿46,707 | |
G | 2850MAX-6 | อลูมิเนียม | - | - | - | อลูมิเนียม / คอมโพสิต | 2100 ฟุต - ปอนด์ | 3 / 4 " | 13 7 / 64 " | ฿54,177 | |
H | 2135PTIMAX | ประกอบด้วย | 1 / 4 "NPT | Standard | กำด้ามปืน | ไทเทเนียม | 780 ฟุต - ปอนด์ | 3 / 8 " | 7 1 / 3 " | ฿23,639 | |
I | 259 | โลหะ | 3 / 8 "NPT | Standard | กำด้ามปืน | โลหะ | 1050 ฟุต - ปอนด์ | 3 / 8 " | 8 3 / 5 " | ฿28,402 | |
J | 232TGSL | ยาง | 1 / 4 "NPT | Standard | - | - | 625 ฟุต - ปอนด์ | 3 / 8 " | 7 2 / 7 " | ฿22,904 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กล่องเครื่องมือพกพาและหีบ
- ชุดเครื่องมือผสม
- Linear Shafting และ Support Rails
- การตรวจวัดสารทำความเย็น
- ราวรั้ว
- ท่อและท่อ
- ข้อต่อท่อ
- พาวเวอร์ซัพพลาย
- วาล์วควบคุมความดันและอุณหภูมิ
- สำนักงานและรถเข็นแพทย์
- INNOVATIVE COMPONENTS 1 / 4-20 เกลียวขนาด T ลูกบิด
- PROTECTA แหวนคู่ปิดอะแดปเตอร์
- WESTWARD บิตก่ออิฐ 3/8 นิ้ว
- MOODY TOOL เคล็ดลับการเปลี่ยน Scriber
- PARKER อะแดปเตอร์ Coupling Quick Interchange ทางการเกษตร
- SPEARS VALVES ท่อพีวีซี 80 ท่ออุตสาหกรรม ปลายเรียบ
- MARTIN SPROCKET ตลับลูกปืนแบบแขวน, บรอนซ์
- MARTIN SPROCKET สกรูลำเลียงแบบเฮลิคอยด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว
- MI-T-M ข้อศอก
- BROWNING เฟืองเหล็กคู่พร้อมบูช QD สำหรับโซ่เบอร์ 140