Ingersoll-rand 2135ptimax ประแจผลกระทบอากาศ 90 Psi | 1umk7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INGERSOLL-RAND 2135PTIMAX ประแจผลกระทบอากาศ, ไดรฟ์สี่เหลี่ยม 1/2 นิ้ว, 9800 rpm | AB3PBD 1UMK7

INGERSOLL-RAND 2135PTIMAX ประแจผลกระทบอากาศ ไดรฟ์สี่เหลี่ยม 1/2 นิ้ว 9800 รอบต่อนาที

In Stock
รายการ: AB3PBD รุ่น: 2135PTIMAXอ้างไขว้: 1UMK7
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
฿23,639 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจผลกระทบอากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
ทั่งตีเหล็กหรือตีทองStandard
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์5.0
พัดต่อนาที1250
CFM @ โหลดเต็ม24.0
หน้าที่ด้านอุตสาหกรรม
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 9800
จัดการวัสดุประกอบด้วย
ประเภทการจัดการกำด้ามปืน
วัสดุที่ใช้ผลิตไทเทเนียม
สูงสุด ความจุกลอน9 / 16 "
แม็กซ์ แรงบิด780 ฟุต - ปอนด์
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7 1 / 3 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทรีเทนเนอร์หมุด
ขนาดไดรฟ์สี่เหลี่ยม1 / 2 "
สไตล์กำด้ามปืน
น้ำหนักเครื่องมือ3.95 ปอนด์
ช่วงแรงบิด50 ถึง 550 ฟุต - ปอนด์
UPC663023037226

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.14
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.35
รหัส HS8467115040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ออกแบบมาเพื่อใช้ในร้านซ่อมและสายการประกอบรถยนต์เพื่อให้ได้แรงบิดเอาต์พุตสูงโดยออกแรงน้อยที่สุด
  • คุณสมบัติเดินหน้า / ถอยหลังด้วยมือเดียวเพื่อการใช้งานที่ราบรื่นและปุ่มหมุนควบคุมกำลัง 4 ตำแหน่งที่มาพร้อมกับทริกเกอร์สัมผัสขนนกเพื่อการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
  • กลไกค้อนคู่ให้การหมุนค้อนที่ราบรื่นและมีการไหลเวียนของอากาศที่ดีที่สุดซึ่งให้กำลังสูงจึงให้ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจัดการวัสดุอากาศไหลเข้าทั่งตีเหล็กหรือตีทองประเภทการจัดการวัสดุที่ใช้ผลิตแม็กซ์ แรงบิดนาที. ขนาดท่อ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
INGERSOLL-RAND 3955B2TI ประแจผลกระทบลม 1-1/2 นิ้ว ไดรฟ์ 2750 Rpm | AA9UZZ 1FYD4 3955B2TI-1 / 2 "NPTStandard D-มือจับไทเทเนียม5000 ฟุต - ปอนด์3 / 4 "16.5 "฿376,627
INGERSOLL-RAND 232TGSL ประแจผลกระทบอากาศ ไดรฟ์ 1/2 นิ้ว 10000 RPM ขนาดท่อ 3/8 นิ้ว | AD3FTW 3ปี33 232TGSLยาง1 / 4 "NPTStandard --625 ฟุต - ปอนด์3 / 8 "7 2 / 7 "฿22,904
INGERSOLL-RAND 216B ประแจผลกระทบอากาศ ไดรฟ์ 3/8 นิ้ว 8000 RPM 1/4 นิ้ว NPT | AE3VPB 5GEA7 216B-1 / 4 "NPTStandard -อลูมิเนียม200 ฟุต - ปอนด์3 / 8 "7 5 / 7 "฿15,737
INGERSOLL-RAND 236 ประแจผลกระทบอากาศ ไดรฟ์ 1/2 นิ้ว 7400 RPM ตัวเรือนอะลูมิเนียม | AE4JRP 5LA59 236-1 / 4 "NPTStandard -อลูมิเนียม450 ฟุต - ปอนด์3 / 8 "7.125 "฿9,771
INGERSOLL-RAND 295A ประแจผลกระทบลม, ไดรฟ์ 1 นิ้ว, 5000 รอบต่อนาที, ทั่งตีแบบขยาย | AE4JRQ 5LA60 295A-1 / 2 "NPTStandard -อลูมิเนียม1475 ฟุต - ปอนด์1 / 2 "10.5 "฿55,522
INGERSOLL-RAND 261-3 ประแจผลกระทบ 3/4 ในไดรฟ์สี่เหลี่ยม 5500 RPM | AE4JRY 5LA69 261-3-3 / 8 "NPT3 "ขยาย-อลูมิเนียม1200 ฟุต - ปอนด์1 / 2 "11 4 / 5 "฿37,689
INGERSOLL-RAND 285B-6 ประแจผลกระทบลม 1 นิ้วไดรฟ์ 5000 Rpm | AE4JRZ 5LA70 285B-6-1 / 2 "NPT6 "ขยายD-มือจับอลูมิเนียม1475 ฟุต - ปอนด์1 / 2 "20 "฿46,707

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INGERSOLL-RAND 2135PTIMAX ประแจผลกระทบอากาศ ไดรฟ์สี่เหลี่ยม 1/2 นิ้ว 9800 รอบต่อนาที
฿23,639 / หน่วย