Ingersoll-rand 232tgsl ประแจผลกระทบอากาศ 90 Psi | 3ปป33 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INGERSOLL-RAND 232TGSL ประแจผลกระทบอากาศ ไดรฟ์ 1/2 นิ้ว 10000 RPM ขนาดท่อ 3/8 นิ้ว | AD3FTW 3ปี33

INGERSOLL-RAND ประแจผลกระทบอากาศ 232TGSL, ไดรฟ์ 1/2 นิ้ว, 10000 รอบต่อนาที, ขนาดท่อ 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD3FTW รุ่น: 232TGSLข้ามอ้างอิง: 3YY33
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
฿22,904 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจผลกระทบอากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
ทั่งตีเหล็กหรือตีทองStandard
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์5.4
CFM @ โหลดเต็ม23.0
หน้าที่General
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10,000
จัดการวัสดุยาง
สูงสุด ความจุกลอน9 / 16 "
แม็กซ์ แรงบิด625 ฟุต - ปอนด์
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7 2 / 7 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทรีเทนเนอร์แหวน
ขนาดไดรฟ์สี่เหลี่ยม1 / 2 "
สไตล์กำด้ามปืน
น้ำหนักเครื่องมือ6.0 ปอนด์
ช่วงแรงบิด40 ถึง 400 ฟุต - ปอนด์
UPC663023015002

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.9
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)21.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.57
รหัส HS8467115040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ใช้สำหรับคลายหรือขันน็อตยึดสลักเกลียวขนาดใหญ่และตัวยึดที่แข็งหรือเป็นสนิมในยานยนต์การบำรุงรักษาขั้นพื้นฐานและการใช้งานในการผลิตที่มีน้ำหนักเบา
  • ใช้แรงดันลมในการส่งแรงบิดจำนวนมากไปยังน็อตและสลักเกลียว
  • มาพร้อมกับตัวควบคุมพลังงานที่ปรับได้เพื่อการควบคุมที่ดีขึ้น
  • ด้ามจับที่เหนือกว่าด้วยประแจผลกระทบอากาศแบบปืนพกเพื่อความสะดวกสบายและการควบคุมที่ดีขึ้นในหลายมุม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจัดการวัสดุอากาศไหลเข้าทั่งตีเหล็กหรือตีทองประเภทการจัดการวัสดุที่ใช้ผลิตแม็กซ์ แรงบิดนาที. ขนาดท่อ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
INGERSOLL-RAND 3955B2TI ประแจผลกระทบลม 1-1/2 นิ้ว ไดรฟ์ 2750 Rpm | AA9UZZ 1FYD4 3955B2TI-1 / 2 "NPTStandard D-มือจับไทเทเนียม5000 ฟุต - ปอนด์3 / 4 "16.5 "฿376,627
INGERSOLL-RAND 2135PTIMAX ประแจผลกระทบอากาศ, ไดรฟ์สี่เหลี่ยม 1/2 นิ้ว, 9800 rpm | AB3PBD 1UMK7 2135PTIMAXประกอบด้วย1 / 4 "NPTStandard กำด้ามปืนไทเทเนียม780 ฟุต - ปอนด์3 / 8 "7 1 / 3 "฿23,639
INGERSOLL-RAND 216B ประแจผลกระทบอากาศ ไดรฟ์ 3/8 นิ้ว 8000 RPM 1/4 นิ้ว NPT | AE3VPB 5GEA7 216B-1 / 4 "NPTStandard -อลูมิเนียม200 ฟุต - ปอนด์3 / 8 "7 5 / 7 "฿15,737
INGERSOLL-RAND 236 ประแจผลกระทบอากาศ ไดรฟ์ 1/2 นิ้ว 7400 RPM ตัวเรือนอะลูมิเนียม | AE4JRP 5LA59 236-1 / 4 "NPTStandard -อลูมิเนียม450 ฟุต - ปอนด์3 / 8 "7.125 "฿9,771
INGERSOLL-RAND 295A ประแจผลกระทบลม, ไดรฟ์ 1 นิ้ว, 5000 รอบต่อนาที, ทั่งตีแบบขยาย | AE4JRQ 5LA60 295A-1 / 2 "NPTStandard -อลูมิเนียม1475 ฟุต - ปอนด์1 / 2 "10.5 "฿55,522
INGERSOLL-RAND 261-3 ประแจผลกระทบ 3/4 ในไดรฟ์สี่เหลี่ยม 5500 RPM | AE4JRY 5LA69 261-3-3 / 8 "NPT3 "ขยาย-อลูมิเนียม1200 ฟุต - ปอนด์1 / 2 "11 4 / 5 "฿37,689
INGERSOLL-RAND 285B-6 ประแจผลกระทบลม 1 นิ้วไดรฟ์ 5000 Rpm | AE4JRZ 5LA70 285B-6-1 / 2 "NPT6 "ขยายD-มือจับอลูมิเนียม1475 ฟุต - ปอนด์1 / 2 "20 "฿46,707

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INGERSOLL-RAND ประแจผลกระทบอากาศ 232TGSL, ไดรฟ์ 1/2 นิ้ว, 10000 รอบต่อนาที, ขนาดท่อ 3/8 นิ้ว
฿22,904 / หน่วย