INGERSOLL-RAND 285B-6 ประแจลม 1 นิ้ว ขับ 5000 รอบต่อนาที
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประแจผลกระทบอากาศ |
อากาศไหลเข้า | 1 / 2 "NPT |
ทั่งตีเหล็กหรือตีทอง | 6 "ขยาย |
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์ | 10.0 |
CFM @ โหลดเต็ม | 37.0 |
หน้าที่ | General |
ความเร็วฟรี | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 5000 |
ประเภทการจัดการ | D-มือจับ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
สูงสุด ความจุกลอน | 1-1 / 4 " |
แม็กซ์ แรงบิด | 1475 ฟุต - ปอนด์ |
นาที. ขนาดท่อ | 1 / 2 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 20 " |
ความดันที่ต้องการ | 90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ประเภทรีเทนเนอร์ | ผ่านรู |
ขนาดไดรฟ์สี่เหลี่ยม | 1" |
สไตล์ | D-มือจับ |
น้ำหนักเครื่องมือ | 27.8 ปอนด์ |
ช่วงแรงบิด | 100 ถึง 1000 ฟุต - ปอนด์ |
UPC | 663023047362 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.82 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.49 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.1 |
รหัส HS | 8467115040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A.
A.
A. ประแจขันกระแทกใช้ไดรฟ์สี่เหลี่ยมซึ่งคุณสามารถต่อซ็อกเก็ตได้ ในขณะที่ไขควงกระแทกใช้คอลเล็ตฐานสิบหกเพื่อรับดอกสว่านก้านหกเหลี่ยม
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จัดการวัสดุ | อากาศไหลเข้า | ทั่งตีเหล็กหรือตีทอง | ประเภทการจัดการ | วัสดุที่ใช้ผลิต | แม็กซ์ แรงบิด | นาที. ขนาดท่อ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3955B2TI | - | 1 / 2 "NPT | Standard | D-มือจับ | ไทเทเนียม | 5000 ฟุต - ปอนด์ | 3 / 4 " | 16.5 " | ฿376,627 | ||
2135PTIMAX | ประกอบด้วย | 1 / 4 "NPT | Standard | กำด้ามปืน | ไทเทเนียม | 780 ฟุต - ปอนด์ | 3 / 8 " | 7 1 / 3 " | ฿23,639 | ||
232TGSL | ยาง | 1 / 4 "NPT | Standard | - | - | 625 ฟุต - ปอนด์ | 3 / 8 " | 7 2 / 7 " | ฿22,904 | ||
216B | - | 1 / 4 "NPT | Standard | - | อลูมิเนียม | 200 ฟุต - ปอนด์ | 3 / 8 " | 7 5 / 7 " | ฿15,737 | ||
236 | - | 1 / 4 "NPT | Standard | - | อลูมิเนียม | 450 ฟุต - ปอนด์ | 3 / 8 " | 7.125 " | ฿9,771 | ||
295A | - | 1 / 2 "NPT | Standard | - | อลูมิเนียม | 1475 ฟุต - ปอนด์ | 1 / 2 " | 10.5 " | ฿55,522 | ||
261-3 | - | 3 / 8 "NPT | 3 "ขยาย | - | อลูมิเนียม | 1200 ฟุต - ปอนด์ | 1 / 2 " | 11 4 / 5 " | ฿37,689 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.