MARATHON MOTORS NEMA Premium XRI Efficiency Motors สามเฟส ปิดสนิท ฐานแข็ง
สไตล์ | รุ่น | การติด | กรอบ | วัสดุกรอบ | แผ่นป้าย RPM | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | กลุ่ม RPM | ช่วง RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 143TTFN16040 | ฐาน | 143T | เหล็กหล่อ | 1735 | ลด 85.5% | 14 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ฿39,607 | |
B | 145TTFN16045 | ฐาน | 145T | เหล็กหล่อ | 1755 | ลด 86.5% | 14 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ฿44,102 | |
C | 143TTFR15642 | ฐาน | 143T | เหล็กแผ่นรีด | 1760 | ลด 85.5% | 13.25 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ฿33,292 | |
D | 145TTFR16033 | ฐาน | 145T | เหล็กแผ่นรีด | 1750 | ลด 86.5% | 13.75 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ฿31,211 | |
E | 145TTFR13002 | ฐาน | 145T | เหล็กแผ่นรีด | 3490 | ลด 85.5% | 13.75 " | 3001-3600 | 3001-3600 | ฿35,584 | |
F | 145TTFR16035 | ฐาน | 145T | เหล็กแผ่นรีด | 1745 | ลด 86.5% | 14.75 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ฿35,294 | |
G | 256TTFL16033 | ฐาน | 256T | อลูมิเนียม | 1775 | ลด 93% | 25.125 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ฿122,648 | |
H | 145TTFR16038 | ฐาน | 145T | เหล็กแผ่นรีด | 1750 | ลด 86.3% | 13.437 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ฿27,507 | |
I | 145TTFR16078 | ฐาน | 145T | เหล็กแผ่นรีด | 1170 | ลด 82.5% | 13.75 " | 1101-1200 | 1101-1200 | ฿33,938 | |
J | 254TTFL16026 | ฐาน | 254T | อลูมิเนียม | 1775 | ลด 92.4% | 23.38 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ฿107,688 | |
K | 184TTFN16056 | ฐาน | 184T | เหล็กหล่อ | 1755 | ลด 90.2% | 17.125 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ฿51,165 | |
L | 256TTFL16038 | เข้มงวด | 256T | - | - | - | - | - | - | ฿108,536 | |
M | 254TTFL16036 | เข้มงวด | 254T | - | - | - | - | - | - | ฿98,597 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขั้วส้อม
- ตัวเชื่อมต่อ Splice
- การจัดประเภทแคลมป์ท่อ
- น้ำยาล็อคเกลียว
- เครื่องจ่ายถ้วยและฝา
- อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
- ขัด
- เครื่องมือสื่อสาร
- เครื่องมือความปลอดภัยพิเศษ
- อุปกรณ์รีไซเคิล
- VELVAC กระจกเฉพาะจุด
- BISON GEAR & ENGINEERING ซีรีส์ 725, มอเตอร์เกียร์ไฮปอยด์, 115Vac
- VULCAN HART ด้านล่างฝาครอบ
- SPEARS VALVES PVC Class 160 IPS ประดิษฐ์ 90 องศา ข้อศอก ปะเก็น x หัวจุก
- MARATHON MOTORS พัดลมคอนเดนเซอร์/มอเตอร์ปั๊มความร้อน สามเฟส เปิดโล่ง แถบคาดหน้าท้อง/วงแหวนยืดหยุ่น
- EATON 10316 Series ลิมิตสวิตช์คอนแทคบล็อค
- SK PROFESSIONAL TOOLS ประแจวงล้อ
- TSUBAKI ข้อต่อโซ่แบบลูกกลิ้ง
- BALDOR / DODGE SXR, หน้าแปลนทูโบลท์, ตลับลูกปืน
- WESTWARD บันไดไฟเบอร์กลาส