MARATHON MOTORS 145TTFN16045 มอเตอร์ 2 Hp 1755 รอบต่อนาที 230 / 460v 145t
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | NEMA พรีเมียม (R) |
กรอบ | 145T |
วัสดุกรอบ | เหล็กหล่อ |
แอมป์โหลดเต็ม | 6/3 |
HP | 2 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
ความยาวเพลาน้อย | 11.75 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | แอปพลิเคชันทั่วไป |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ตามแนวนอน |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
การติด | ฐาน |
แผ่นป้าย RPM | 1755 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 86.5% |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 14 " |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
กลุ่ม RPM | 1701-1800 |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 7 / 8 " |
ความยาวเพลา | 2.25 " |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
การประกัน | 1 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 32.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 37.47 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 42.7 |
รหัส HS | 8501524000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การติด | กรอบ | วัสดุกรอบ | แผ่นป้าย RPM | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | กลุ่ม RPM | ช่วง RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143TTFN16040 | ฐาน | 143T | เหล็กหล่อ | 1735 | ลด 85.5% | 14 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ฿39,920 | ||
184TTFN16056 | ฐาน | 184T | เหล็กหล่อ | 1755 | ลด 90.2% | 17.125 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ฿57,293 | ||
143TTFR15642 | ฐาน | 143T | เหล็กแผ่นรีด | 1760 | ลด 85.5% | 13.25 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ฿37,923 | ||
145TTFR16033 | ฐาน | 145T | เหล็กแผ่นรีด | 1750 | ลด 86.5% | 13.75 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ฿35,238 | ||
145TTFR16038 | ฐาน | 145T | เหล็กแผ่นรีด | 1750 | ลด 86.3% | 13.437 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ฿20,460 | ||
145TTFR16078 | ฐาน | 145T | เหล็กแผ่นรีด | 1170 | ลด 82.5% | 13.75 " | 1101-1200 | 1101-1200 | ฿39,799 | ||
145TTFR13002 | ฐาน | 145T | เหล็กแผ่นรีด | 3490 | ลด 85.5% | 13.75 " | 3001-3600 | 3001-3600 | ฿38,324 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.