สกรูหัวจมหกเหลี่ยมพลาสติกไมโคร
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูงของศีรษะ | ประเภทหัว | ความกว้างหัว | ความยาวใต้ศีรษะ | ระบบการวัด | ความต้านแรงดึง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3225020150 | - | 1 / 4 " | 3 / 16 " | slotted | 7 / 16 " | 1.5 " | นิ้ว | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿212 | |
B | 3262511200 | - | 5 / 8 " | 7 / 16 " | slotted | 29 / 32 " | 2" | นิ้ว | 2260 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿485 | |
C | 3237516125 | - | 3 / 8 " | 17 / 64 " | slotted | 9 / 16 " | 1.25 " | นิ้ว | 480 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,125 | |
A | 3231218125 | - | 5 / 16 " | 15 / 64 " | slotted | 1 / 2 " | 1.25 " | นิ้ว | 403 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿438 | |
D | 3250013300 | - | 1 / 2 " | 23 / 64 " | slotted | 3 / 4 " | 3" | นิ้ว | 1393 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿502 | |
C | 3237516200 | - | 3 / 8 " | 17 / 64 " | slotted | 9 / 16 " | 2" | นิ้ว | 480 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿456 | |
A | 3231218150 | - | 5 / 16 " | 15 / 64 " | slotted | 1 / 2 " | 1.5 " | นิ้ว | 403 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿588 | |
A | 3225020125 | - | 1 / 4 " | 3 / 16 " | slotted | 7 / 16 " | 1.25 " | นิ้ว | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿238 | |
E | 3231218300 | - | 5 / 16 " | 15 / 64 " | slotted | 1 / 2 " | 3" | นิ้ว | 403 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿445 | |
C | 3250013200 | - | 1 / 2 " | 23 / 64 " | slotted | 3 / 4 " | 2" | นิ้ว | 1393 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | RFQ
|
F | 3250013125 | - | 1 / 2 " | 23 / 64 " | slotted | 3 / 4 " | 1.25 " | นิ้ว | 1393 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | RFQ
|
D | 3237516300 | - | 3 / 8 " | 17 / 64 " | slotted | 9 / 16 " | 3" | นิ้ว | 480 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿584 | |
C | 3237516150 | - | 3 / 8 " | 17 / 64 " | slotted | 9 / 16 " | 1.5 " | นิ้ว | 480 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿429 | |
D | 3237516250 | - | 3 / 8 " | 17 / 64 " | slotted | 9 / 16 " | 2.5 " | นิ้ว | 480 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿420 | |
A | 3231218200 | - | 5 / 16 " | 15 / 64 " | slotted | 1 / 2 " | 2" | นิ้ว | 403 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿392 | |
D | 3250013250 | - | 1 / 2 " | 23 / 64 " | slotted | 3 / 4 " | 2.5 " | นิ้ว | 1393 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿682 | |
A | 3225020200 | - | 1 / 4 " | 3 / 16 " | slotted | 7 / 16 " | 2" | นิ้ว | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿238 | |
C | 3250013150 | - | 1 / 2 " | 23 / 64 " | slotted | 3 / 4 " | 1.5 " | นิ้ว | 1393 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | RFQ
|
E | 3231218250 | - | 5 / 16 " | 15 / 64 " | slotted | 1 / 2 " | 2.5 " | - | 403 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿249 | |
G | 50M050080J020 | M5 x 0.8 | M5 | 3.8mm | แม่มด | 8mm | 20mm | เมตริก | - | ฿263 | |
H | 50M050080J012 | M5 x 0.8 | M5 | 3.8mm | แม่มด | 8mm | 12mm | เมตริก | - | - | RFQ
|
I | 50M050080J025 | M5 x 0.8 | M5 | 3.8mm | แม่มด | 8mm | 25mm | เมตริก | - | - | RFQ
|
J | 50M060100J016 | M6 x 1 | M6 | 4.7mm | แม่มด | 10mm | 16mm | เมตริก | - | ฿250 | |
I | 50M060100J040 | M6 x 1 | M6 | 4.7mm | แม่มด | 10mm | 40mm | เมตริก | - | ฿336 | |
I | 50M060100J030 | M6 x 1 | M6 | 4.7mm | แม่มด | 10mm | 30mm | - | - | - | RFQ
|
G | 50M060100J020 | M6 x 1 | M6 | 4.7mm | แม่มด | 10mm | 20mm | เมตริก | - | ฿99 | |
K | 50M080125J016 | M8 x 1.25 | M8 | 6mm | แม่มด | 13mm | 16mm | เมตริก | - | ฿311 | |
L | 50M080125J035 | M8 x 1.25 | M8 | 6mm | แม่มด | 13mm | 35mm | เมตริก | - | ฿288 | |
M | 50M080125J030 | M8 x 1.25 | M8 | 6mm | แม่มด | 13mm | 30mm | เมตริก | - | ฿675 | |
N | 50M080125J020 | M8 x 1.25 | M8 | 6mm | แม่มด | 13mm | 20mm | เมตริก | - | ฿383 | |
M | 50M080125J025 | M8 x 1.25 | M8 | 6mm | แม่มด | 13mm | 25mm | เมตริก | - | ฿422 | |
L | 50M080125J050 | M8 x 1.25 | M8 | 6mm | แม่มด | 13mm | 50mm | เมตริก | - | ฿355 | |
N | 50M100150J020 | M10 x 1.5 | M10 | 7.5mm | แม่มด | 16mm | 20mm | เมตริก | - | ฿731 | |
M | 50M100150J030 | M10 x 1.5 | M10 | 7.5mm | แม่มด | 16mm | 30mm | - | - | ฿37 | |
L | 50M100150J035 | M10 x 1.5 | M10 | 7.5mm | แม่มด | 16mm | 35mm | เมตริก | - | ฿330 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กระป๋องแบบตั้งโต๊ะ
- อุปกรณ์ต๊าปเกลียวท่อ
- ช่องตะแกรงตะแกรงและดอกยาง
- ชุดการปนเปื้อน
- อุปกรณ์ดูดควัน
- อ่าง / ก๊อกน้ำ
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อ
- ระบบท่อและสปริงเกลอร์
- อุปกรณ์รัดและรัด
- O-Rings และ O-Ring Kits
- KEN-TOOL ลิ่มทำลายลูกปัด
- HAYWARD ชุดติดตั้งถังกั้นแบบปรับแนวได้เอง SF ซีรี่ส์
- APPROVED VENDOR ขั้วต่อสกรูหุ้มฉนวนคอนกรีตแน่น
- APPROVED VENDOR ดิสก์สปริงเบลล์วิลล์สตีล
- LUBE เกจวัดน้ำมันแบบตรง
- NOTRAX เครื่องปูผิวทางแบบแห้ง Skystep Nitrile
- MERSEN FERRAZ ฟิวส์ลิงค์แบบปลอกโลหะ, 400 ถึง 690VAC
- COOPER B-LINE B411 Series บันไดขั้น
- COOPER B-LINE B478H ซีรี่ส์ชุดประกอบรถเข็นสำหรับงานเบาสี่แบริ่ง
- MORSE DRUM แผ่นปิดท้ายไดรฟ์