Micro Plastics 3237516150 | ขนาดเกลียว Hethread, สกรูหัวจม, ขนาดเกลียว 3/8-16, ขนาด 1-1/2, 10pk | 4agr2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MICRO PLASTICS 3237516150 ขนาดเกลียว, สกรูยึด, ขนาดเกลียว 3/8-16, ขนาด 1-1/2, 10Pk | AD6TQR 4AGR2

MICRO PLASTICS 3237516150 ขนาดเกลียว, สกรูหัวจม, ขนาดเกลียว 3/8-16, ขนาด 1-1/2, 10Pk

In Stock
รายการ: AD6TQR รุ่น: 3237516150อ้างอิงข้าม: 4AGR2
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
฿429 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานไนลอน
Dia./ ขนาดเกลียว3 / 8 "-16
เส้นผ่าศูนย์กลาง3 / 8 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดไม่ให้คะแนน
ความสูงของศีรษะ17 / 64 "
ประเภทหัวslotted
ความกว้างหัว9 / 16 "
ความยาวใต้ศีรษะ1.5 "
วัสดุไนลอน
นาที. ความยาวของด้าย1"
โหลดหลักฐาน55,000 / 33,000 psi
ความแข็ง RockwellM61
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง480 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1 1 / 16 "
ขนาดเกลียว3 / 8-16
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)3.18
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MICRO PLASTICS 3237516150 ขนาดเกลียว, สกรูหัวจม, ขนาดเกลียว 3/8-16, ขนาด 1-1/2, 10Pk
฿429 / แพ็ค