OMRON รีเลย์หน่วงเวลา
สไตล์ | รุ่น | การติด | ประเภทของฐาน | คอยล์คะแนน VA | จำนวนฟังก์ชัน | Pins | คอยล์โวลต์ | อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive) | ฟังก์ชัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H5CX-AN AC100-240 | แผงหน้าปัด | สกรู | 6.2 | 1 | 13 | 120 VAC | 5A | 2 สัญญาณในการหน่วงเวลา, 2 การหน่วงเวลาเปิดเครื่อง, 2 รอบการทำซ้ำ, การหน่วงเวลาปิดสัญญาณ, ช่วงเวลา, การสะสม, การเปิด / ปิดรอบการทำงาน, ตัวจับเวลาคู่ในการเริ่มต้น / การปิดเครื่อง | ฿10,673 | |
B | H3CA-เอ | เสียบปลั๊กหรือแผงควบคุม | Octal | 5 | 8 | 11 | 24 ถึง 240VAC / 12 ถึง 240VDC | 3A | ในการหน่วงเวลา, การหน่วงเวลาปิด 1, การหน่วงเวลาปิด 2, การหน่วงเวลาเป็นระยะ, รอบการถ่ายภาพ 1 ครั้ง, การเปิด / ปิดรอบที่เท่ากันซ้ำ, การหน่วงเวลาของสัญญาณ / การหน่วงเวลาปิด | ฿8,533 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตลับกรอง Direct Connect
- อุปกรณ์เสริมปลั๊กทดสอบลม
- อุปกรณ์เสริมท่อระบายอากาศในพื้นที่อับอากาศ
- มาตรการเทปกาว
- ช่างเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- การป้องกันใบหน้า
- วงขัดและม้วน
- เครื่องพ่นและเครื่องกระจาย
- อุปกรณ์ล้างตาและฝักบัวฉุกเฉิน
- ปั๊มโรตารี่
- MEGAPRO Pozi แทรกบิต
- VULCAN HART จาระบีสามารถประกอบ
- ZEP น้ำยาทำความสะอาดพื้นคอนกรีต ถัง 500 ปอนด์
- BRASS KNUCKLE ชุดตั๊กแตน แว่นตานิรภัย
- THOMAS & BETTS KV10 ซีรี่ส์ สายตัดการเชื่อมต่อ
- VESTIL FCB Series กันชนบรรทุกรถฟอร์คลิฟท์
- FILLRITE ชุดสวิทช์สาย
- EATON CV ซีรี่ส์ เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบขึ้นรูป
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E35 ตัวลดความเร็วหนอน MDVD / ตัวลดความเร็วหนอนสองเท่า