SHURFLO บูสเตอร์น้ำไม่สม่ำเสมอ
สไตล์ | รุ่น | แม็กซ์ ความดัน | แอมป์ | GPM @ 20 PSI | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | GPM @ 40 PSI | ความสูง | ทางเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 804-066 | 87 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.7 | 1.42 | 115 | 10 " | 1.26 | 13 " | 3 / 8 " | ฿51,901 | |
B | 804-001 | 87 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.5 | 1.42 | 115 | 10 1 / 3 " | 1.26 | 10 " | 1 / 4 " | ฿30,687 | |
C | 804-002 | 117 PSI | 0.8 | 1.42 | 115 | 10 1 / 3 " | 1.26 | 10 " | 3 / 8 " | ฿28,952 | |
A | 804-029 | 117 PSI | 0.8 | 1.42 | 230 | 10 " | 1.26 | 13 " | 3 / 8 " | ฿56,615 | |
D | 804-037 | 117 PSI | 0.9 | 1.6 | 115 | 11 " | 1.42 | 16 " | 3 / 8 " | ฿66,114 | |
A | 804-023 | 117 PSI | 0.8 | 1.6 | 115 | 10 " | 1.42 | 13 " | 3 / 8 " | ฿48,966 | |
D | 804-026 | 117 PSI | 0.9 | 1.6 | 115 | 11 " | 1.42 | 16 " | 1 / 2 " | ฿66,511 | |
E | WB2-LVPO-01 | 117 PSI | 0.9 | 1.6 | 115 | 20 " | 1.42 | 16 " | 3 / 8 " | ฿70,108 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องเจียร
- แยกขั้วต่อ Bolt
- ถุงขยะและอุปกรณ์เสริมของ Can Liner
- เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น
- ม้วนฟอยล์ทองแดง
- การผสมคอนกรีตและการเตรียม
- กลองและถังปั๊ม
- การทำความสะอาดยานยนต์ / ลักษณะที่ปรากฏ
- อุปกรณ์รีไซเคิล
- ข้อต่อหมุนและการขยายแบบหมุน
- ABILITY ONE ไม้ม็อบด้าม
- CONDOR Hasps ล็อค
- WESTWARD ไขควงหุ้มฉนวน
- FOSTORIA เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า Salamander
- DAYTON ม่านอากาศเป่า
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อที่ไม่ใช่ฉนวน
- WATTS แขนวาล์วบรอนซ์
- PLAST-O-MATIC PCWS Series แท่งน้ำหล่อเย็นสำหรับกระบวนการ
- ELECTROMARK ซ่อมแท็ก
- BROWNING มัด QD สำหรับสายพาน B 8 ร่อง