SHURFLO 804-023 หม้อพักน้ำ 1 ชั้น 3/8 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบบูสเตอร์ปั๊ม |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | UL Listed |
แอมป์ | 0.8 |
GPM @ 20 PSI | 1.6 |
GPM @ 40 PSI | 1.42 |
GPM @ 60 PSI | 1.13 |
ความสูง | 13 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กกล้าไร้สนิม |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | แซนโทพรีน |
ประเภทใบพัด | กะบังลม |
ทางเข้า | 3 / 8 " |
ความยาว | 10 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 117 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | น้ำใส |
แม็กซ์ ความดัน | 117 PSI |
อุณหภูมิโดยรอบของมอเตอร์ คะแนน | 34 องศาถึง 170 องศา F |
ตู้มอเตอร์ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ทางออก | 3 / 8 " |
ระยะ | เดียว |
การตั้งค่าสวิตช์ความดัน | ชุดโรงงาน |
การฝึกงาน | 1 |
ความจุถัง | 2 |
ชนิดภาพเขียน | ผู้สนับสนุน |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
วัสดุเปียก | NSF |
ความกว้าง | 10 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.99 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.65 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 37.59 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.12 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ ความดัน | แอมป์ | GPM @ 20 PSI | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | GPM @ 40 PSI | ความสูง | ทางเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804-001 | 87 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.5 | 1.42 | 115 | 10 1 / 3 " | 1.26 | 10 " | 1 / 4 " | ฿30,687 | ||
804-002 | 117 PSI | 0.8 | 1.42 | 115 | 10 1 / 3 " | 1.26 | 10 " | 3 / 8 " | ฿28,952 | ||
804-029 | 117 PSI | 0.8 | 1.42 | 230 | 10 " | 1.26 | 13 " | 3 / 8 " | ฿56,615 | ||
804-066 | 87 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.7 | 1.42 | 115 | 10 " | 1.26 | 13 " | 3 / 8 " | ฿51,901 | ||
804-037 | 117 PSI | 0.9 | 1.6 | 115 | 11 " | 1.42 | 16 " | 3 / 8 " | ฿66,114 | ||
804-026 | 117 PSI | 0.9 | 1.6 | 115 | 11 " | 1.42 | 16 " | 1 / 2 " | ฿66,511 | ||
WB2-LVPO-01 | 117 PSI | 0.9 | 1.6 | 115 | 20 " | 1.42 | 16 " | 3 / 8 " | ฿70,108 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.