Shurflo 804-002 | เครื่องเพิ่มน้ำเป็นระยะ 117 Psi 3/8 นิ้ว | 28ea09 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SHURFLO 804-002 เครื่องเติมน้ำแบบไม่ต่อเนื่อง 117 psi 3/8 นิ้ว | AH2HBE 28EA09

SHURFLO 804-002 หม้อพักน้ำ 117 psi 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH2HBE รุ่น: 804-002อ้างไขว้: 28EA09
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
฿28,952 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระบบบูสเตอร์ปั๊ม
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานUL Listed
แอมป์0.8
GPM @ 20 PSI1.42
GPM @ 40 PSI1.26
GPM @ 60 PSI1.13
ความสูง10 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กกล้าไร้สนิม
HP1/3
Hz60
วัสดุใบพัดแซนโทพรีน
ประเภทใบพัดกะบังลม
ทางเข้า3 / 8 "
ความยาว4.625 "
สูงสุด ความดันกรณี117 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด Dia. ของแข็งน้ำใส
แม็กซ์ ความดัน117 PSI
อุณหภูมิโดยรอบของมอเตอร์ คะแนน34 องศาถึง 170 องศา F
ตู้มอเตอร์เหล็กกล้าไร้สนิม
ทางออก3 / 8 "
ระยะเดียว
การตั้งค่าสวิตช์ความดันชุดโรงงาน
การฝึกงาน1
ความจุถัง0.164
ชนิดภาพเขียนผู้สนับสนุน
แรงดันไฟฟ้า115
วัสดุเปียกNSF
ความกว้าง10 1 / 3 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.59
ความสูงของเรือ (ซม.)17.02
ความยาวเรือ (ซม.)31.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.99
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันแอมป์GPM @ 20 PSIแรงดันไฟฟ้าความกว้างGPM @ 40 PSIความสูงทางเข้าราคา
SHURFLO 804-001 เครื่องเติมน้ำแบบไม่ต่อเนื่อง 1 Stage 87psi | AH2HBD 28EA08 804-00187 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.51.4211510 1 / 3 "1.2610 "1 / 4 "฿30,687
SHURFLO 804-023 เครื่องเติมน้ำแบบไม่ต่อเนื่อง 1 ระยะ 3/8 นิ้ว | AH2HBF 28EA10 804-023117 PSI0.81.611510 "1.4213 "3 / 8 "฿48,966
SHURFLO 804-029 เครื่องเติมน้ำแบบไม่ต่อเนื่อง 117 psi 230V | AH2HBG 28EA11 804-029117 PSI0.81.4223010 "1.2613 "3 / 8 "฿56,615
SHURFLO 804-066 Intermittent Water Booster 1 Stage 115V | AH2HBH 28EA 12 804-06687 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.71.4211510 "1.2613 "3 / 8 "฿51,901
SHURFLO 804-037 Intermittent Water Booster 3/8 นิ้ว 115V | AH2HBJ 28EA13 804-037117 PSI0.91.611511 "1.4216 "3 / 8 "฿66,114
SHURFLO 804-026 บูสเตอร์น้ำไม่ต่อเนื่อง 1 สเตจ 1/2 นิ้ว | AH2HBK 28EA14 804-026117 PSI0.91.611511 "1.4216 "1 / 2 "฿66,511
SHURFLO WB2-LVPO-01 Intermittent Water Booster 117 psi 115V | AH2HBL 28EA 15 WB2-LVPO-01117 PSI0.91.611520 "1.4216 "3 / 8 "฿70,108

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SHURFLO 804-002 หม้อพักน้ำ 117 psi 3/8 นิ้ว
฿28,952 / หน่วย