START INTERNATIONAL TDA080 Series เครื่องจ่ายเทปสำหรับงานหนัก
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | การก่อสร้าง | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | สูงสุด ความกว้างของเทป | หน่วยความจำ | ความกว้างของเทป | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TDA080-NM-NS | - | - | - | เครื่องจ่ายเทปสำหรับงานหนัก | - | - | 1 | 0.25 ถึง 3.15 " | ฿153,000 | RFQ
|
B | TDA080-P | 6.75 " | - | 14.25 " | เครื่องจ่ายเทปสำหรับงานหนัก | 10.1 " | - | - | 0.25 ถึง 3.15 " | ฿120,545 | RFQ
|
C | TDA080-แลม | 6.625 " | เหล็กและอลูมิเนียม | 16 " | เครื่องจ่ายเทปและเครื่องเคลือบบัตรสำหรับงานหนัก | 17 " | 3.156 " | 1 | 0.25 ถึง 2 " | ฿115,696 | |
D | TDA080-LR | 6.625 " | เหล็กและอลูมิเนียม | 14.5 " | เครื่องจ่ายเทปสำหรับงานหนัก | 17 " | 3.156 " | 1 | 0.25 ถึง 2 " | ฿115,736 | |
E | TDA080-ม | 6.625 " | เหล็กและอลูมิเนียม | 14.25 " | เครื่องจ่ายเทปสำหรับงานหนัก | 10.1 " | 3.156 " | 5 | 0.25 ถึง 3.15 " | ฿108,787 | |
F | TDA080-NM | 6.625 " | เหล็กและอลูมิเนียม | 14.25 " | เครื่องจ่ายเทปสำหรับงานหนัก | 10.1 " | 3.156 " | 1 | 0.25 ถึง 3.15 " | ฿112,769 | |
G | TDA080-NS | 6.625 " | เหล็กและอลูมิเนียม | 14.25 " | เครื่องจ่ายเทปสำหรับงานหนัก | 10.1 " | 3.156 " | 1 | 0.25 ถึง 3.15 " | ฿139,097 | |
H | TDA080 | 6.625 " | โลหะหนัก | 14.25 " | เครื่องจ่ายเทปสำหรับงานหนัก | 10.1 " | 3.125 " | - | 0.25 ถึง 3.15 " | ฿86,787 | |
I | TDA080-P-NS | 6.625 " | - | 14.25 " | เครื่องจ่ายเทปสำหรับงานหนัก | 10.1 " | - | - | 0.25 ถึง 3.15 " | ฿159,181 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องวัดความเครียดจากความร้อน
- Hydrants ผนัง
- ลูกบิด
- วาล์วโลกตัวกระตุ้นน้อย
- อุปกรณ์ดูดควัน
- การควบคุมปั๊ม
- รถยกและสิ่งที่แนบมาของรถยก
- การควบคุมแรงดันไฟฟ้า
- คอนโทรลเลอร์ลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLC)
- เครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการ
- TOUGH GUY ผ้าขี้ริ้วแพคเกจ 10 ปอนด์
- WEILER เกรดหน้าที่มาตรฐานแผ่นพับ
- WESTWARD กรามแทรก 4-1 / 2 นิ้ว
- MULTIFAN แฟนตะกร้า
- WRIGHT TOOL ซ็อกเก็ตลึกและมาตรฐาน 6 คะแนน
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 11/16-16 Un
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 เช็ควาล์วอุตสาหกรรม ซ็อกเก็ตและปลายเกลียว FKM
- ACME ELECTRIC หม้อแปลงควบคุมอุตสาหกรรมซีรีส์ CE, 200, 208/220, 230, 240/440, 480V หลัก
- MARTIN SPROCKET JA Series บูช QD
- SMC VALVES สวิตช์ความดัน Nis Series