START INTERNATIONAL TDA080 แท่นตัดเทปสำหรับงานหนัก 80 มม
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องจ่ายเทปสำหรับงานหนัก |
สี | Black |
การก่อสร้าง | โลหะหนัก |
เส้นรอบวงหลัก | 3" |
ตัดความแม่นยำ | +/- 0.04 " |
ความยาวตัด | 1.6 ถึง 394 " |
ความเร็วการป้อน | 6.6 นิ้ว/วินาที |
ความสูง | 14.25 " |
ความยาว | 10.1 " |
สูงสุด ม้วนนอก Dia | 9" |
สูงสุด ความกว้างของเทป | 3.125 " |
ความต้องการไฟฟ้า | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
ความยาวในการจัดส่งเทป | 1.60 "ถึง 394" |
ความกว้างของเทป | 0.25 ถึง 3.15 " |
แรงดันไฟฟ้า | 117V |
ความกว้าง | 6.625 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 42.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 37.85 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.23 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | การก่อสร้าง | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | สูงสุด ความกว้างของเทป | หน่วยความจำ | ความกว้างของเทป | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDA080-แลม | 6.625 " | เหล็กและอลูมิเนียม | 16 " | เครื่องจ่ายเทปและเครื่องเคลือบบัตรสำหรับงานหนัก | 17 " | 3.156 " | 1 | 0.25 ถึง 2 " | ฿115,696 | ||
TDA080-LR | 6.625 " | เหล็กและอลูมิเนียม | 14.5 " | เครื่องจ่ายเทปสำหรับงานหนัก | 17 " | 3.156 " | 1 | 0.25 ถึง 2 " | ฿115,736 | ||
TDA080-ม | 6.625 " | เหล็กและอลูมิเนียม | 14.25 " | เครื่องจ่ายเทปสำหรับงานหนัก | 10.1 " | 3.156 " | 5 | 0.25 ถึง 3.15 " | ฿108,787 | ||
TDA080-NM | 6.625 " | เหล็กและอลูมิเนียม | 14.25 " | เครื่องจ่ายเทปสำหรับงานหนัก | 10.1 " | 3.156 " | 1 | 0.25 ถึง 3.15 " | ฿112,769 | ||
TDA080-NS | 6.625 " | เหล็กและอลูมิเนียม | 14.25 " | เครื่องจ่ายเทปสำหรับงานหนัก | 10.1 " | 3.156 " | 1 | 0.25 ถึง 3.15 " | ฿139,097 | ||
TDA080-NM-NS | - | - | - | เครื่องจ่ายเทปสำหรับงานหนัก | - | - | 1 | 0.25 ถึง 3.15 " | ฿153,000 | RFQ
| |
TDA080-P | 6.75 " | - | 14.25 " | เครื่องจ่ายเทปสำหรับงานหนัก | 10.1 " | - | - | 0.25 ถึง 3.15 " | ฿120,545 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.