START INTERNATIONAL TDA080-P แท่นตัดเทปไฟฟ้า, ความกว้างเทป 0.25 ถึง 3.15 นิ้ว, ความยาวตัด 1.6 ถึง 394 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องจ่ายเทปสำหรับงานหนัก |
เส้นรอบวงหลัก | 3" |
ตัดความแม่นยำ | +/- 0.04 " |
ความยาวตัด | 1.6 ถึง 394 " |
ความเร็วการป้อน | 6.6 นิ้ว/วินาที |
ความสูง | 14.25 " |
ความยาว | 10.1 " |
สูงสุด ม้วนนอก Dia | 9" |
ความกว้างของเทป | 0.25 ถึง 3.15 " |
ความกว้าง | 6.75 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | การก่อสร้าง | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | สูงสุด ความกว้างของเทป | หน่วยความจำ | ความกว้างของเทป | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDA080-แลม | 6.625 " | เหล็กและอลูมิเนียม | 16 " | เครื่องจ่ายเทปและเครื่องเคลือบบัตรสำหรับงานหนัก | 17 " | 3.156 " | 1 | 0.25 ถึง 2 " | ฿115,696 | ||
TDA080-LR | 6.625 " | เหล็กและอลูมิเนียม | 14.5 " | เครื่องจ่ายเทปสำหรับงานหนัก | 17 " | 3.156 " | 1 | 0.25 ถึง 2 " | ฿115,736 | ||
TDA080-ม | 6.625 " | เหล็กและอลูมิเนียม | 14.25 " | เครื่องจ่ายเทปสำหรับงานหนัก | 10.1 " | 3.156 " | 5 | 0.25 ถึง 3.15 " | ฿108,787 | ||
TDA080-NM | 6.625 " | เหล็กและอลูมิเนียม | 14.25 " | เครื่องจ่ายเทปสำหรับงานหนัก | 10.1 " | 3.156 " | 1 | 0.25 ถึง 3.15 " | ฿112,769 | ||
TDA080-NS | 6.625 " | เหล็กและอลูมิเนียม | 14.25 " | เครื่องจ่ายเทปสำหรับงานหนัก | 10.1 " | 3.156 " | 1 | 0.25 ถึง 3.15 " | ฿139,097 | ||
TDA080 | 6.625 " | โลหะหนัก | 14.25 " | เครื่องจ่ายเทปสำหรับงานหนัก | 10.1 " | 3.125 " | - | 0.25 ถึง 3.15 " | ฿86,787 | ||
TDA080-NM-NS | - | - | - | เครื่องจ่ายเทปสำหรับงานหนัก | - | - | 1 | 0.25 ถึง 3.15 " | ฿153,000 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.