START INTERNATIONAL เครื่องจ่ายเทป TDA080-M พร้อมตัวเลือกหน่วยความจำ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องจ่ายเทปสำหรับงานหนัก |
สี | Black |
การก่อสร้าง | เหล็กและอลูมิเนียม |
ความยาวตัด | 1.6 ถึง 394 " |
ความสูง | 14.25 " |
ความยาว | 10.1 " |
สูงสุด ความกว้างของเทป | 3.156 " |
หน่วยความจำ | 5 |
ม้วน Dia | 9" |
เครื่องตัดเทป | อัตโนมัติ |
ความยาวในการจัดส่งเทป | 1.60 "ถึง 394" |
ความกว้างของเทป | 0.25 ถึง 3.15 " |
ความกว้าง | 6.625 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8422409181 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | การก่อสร้าง | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | สูงสุด ความกว้างของเทป | หน่วยความจำ | ความกว้างของเทป | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDA080-แลม | 6.625 " | เหล็กและอลูมิเนียม | 16 " | เครื่องจ่ายเทปและเครื่องเคลือบบัตรสำหรับงานหนัก | 17 " | 3.156 " | 1 | 0.25 ถึง 2 " | ฿115,696 | ||
TDA080-LR | 6.625 " | เหล็กและอลูมิเนียม | 14.5 " | เครื่องจ่ายเทปสำหรับงานหนัก | 17 " | 3.156 " | 1 | 0.25 ถึง 2 " | ฿115,736 | ||
TDA080-NM | 6.625 " | เหล็กและอลูมิเนียม | 14.25 " | เครื่องจ่ายเทปสำหรับงานหนัก | 10.1 " | 3.156 " | 1 | 0.25 ถึง 3.15 " | ฿112,769 | ||
TDA080-NS | 6.625 " | เหล็กและอลูมิเนียม | 14.25 " | เครื่องจ่ายเทปสำหรับงานหนัก | 10.1 " | 3.156 " | 1 | 0.25 ถึง 3.15 " | ฿139,097 | ||
TDA080 | 6.625 " | โลหะหนัก | 14.25 " | เครื่องจ่ายเทปสำหรับงานหนัก | 10.1 " | 3.125 " | - | 0.25 ถึง 3.15 " | ฿86,787 | ||
TDA080-NM-NS | - | - | - | เครื่องจ่ายเทปสำหรับงานหนัก | - | - | 1 | 0.25 ถึง 3.15 " | ฿153,000 | RFQ
| |
TDA080-P | 6.75 " | - | 14.25 " | เครื่องจ่ายเทปสำหรับงานหนัก | 10.1 " | - | - | 0.25 ถึง 3.15 " | ฿120,545 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.