3M แผ่นขัด 216U 11 x 9 นิ้ว P100 G อลูมิเนียมออกไซด์ 250 Pk
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นขัด |
วัสดุขัด | อลูมิเนียมออกไซด์ |
สนับสนุนวัสดุ | กระดาษ |
น้ำหนักสำรอง | A |
สี | ทองคำ |
เกรด | กลาง |
ขบ | P100 |
ความยาว | 11 " |
ความกว้าง | 2.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.12 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.46 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 29.97 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.89 |
รหัส HS | 6805301000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CA |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุขัด | สนับสนุนวัสดุ | น้ำหนักสำรอง | สี | ขบ | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85909 | เพชร | ผ้า | C | สีแดง | M74 | 40 " | 9" | ฿24,850 | ||
88596 | โกเมน | กระดาษ | C | สีแดง | 100 | 11 " | 9" | ฿13,531 | ||
02230 | อลูมิเนียมออกไซด์ | กระดาษ | E | สีเขียว | 80 | 16.5 " | 2.75 " | ฿39,761 | ||
99404 | อลูมิเนียมออกไซด์ | กระดาษ | C | สีน้ำตาล | 100 | 11 " | 9" | ฿13,104 | ||
02115 | อลูมิเนียมออกไซด์ | กระดาษ | D | สีน้ำตาล | 80 | 11 " | 9" | ฿41,230 | ||
99405 | อลูมิเนียมออกไซด์ | กระดาษ | C | สีน้ำตาล | 80 | 11 " | 9" | ฿12,386 | ||
99416 | โกเมน | กระดาษ | D | สีแดง | 80 | 11 " | 9" | ฿1,533 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.