3 นาที 50440 | กดล้อกลาง T27 4.5 X 1/8 X 7/8 Ca, 40 Pk- Pk40 | 2djw1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M 50440 ล้อกดกลาง T27 4.5 x 1/8 x 7/8 Ca, 40 Pk | AB9JLK 2DJW1

3M 50440 ล้อกดกลาง T27 4.5 x 1/8 x 7/8 Ca, 40 ชิ้น

In Stock
รายการ: AB9JLK รุ่น: 50440ข้ามอ้างอิง: 2DJW1

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿25,271 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อศูนย์หดหู่
วัสดุขัดเซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์
ขนาดอาร์เบอร์7 / 8 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง4.5 "
เกรดหยาบ
ขบ36
แม็กซ์ RPM13,300
ความหนา1 / 8 "
ชนิดภาพเขียนพิมพ์ฮิต
ประเภทล้อการตัดและเจียรที่ยืดหยุ่น

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.77
ความสูงของเรือ (ซม.)12.45
ความยาวเรือ (ซม.)25.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.21
รหัส HS6804224000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTH

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาวัสดุขัดขนาดอาร์เบอร์ประเภทล้อเส้นผ่าศูนย์กลางเกรดขบชิ้นราคา
3M 51164 ล้อกดกลาง T27 4.5 x 1/8 x 5/8-11, 40 Pk | AB9CDU 2BAT7 511641 / 8 "เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์5 / 8 "-11การตัดและเจียรที่ยืดหยุ่น4.5 "หยาบ36ล้อศูนย์หดหู่฿29,757
3M 55992 ล้อกดกลาง T27 4.5 x 1/4 x 7/8 Ca, 40 Pk | AB9JLN 2DJX2 559921 / 4 "เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์7 / 8 "ที่บด4.5 "หยาบ36ล้อศูนย์หดหู่฿25,101
3M 55960 ล้อกลางหด T27 4.5 x 1/4 x 5/8-11, 40 Pk | AB9WNL 2FVV2 559601 / 4 "เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์5 / 8 "-11ที่บด4.5 "หยาบมาก24ล้อศูนย์หดหู่฿27,208
3M 55956 ล้อกลางหด T27 9 x 1/4 x 5/8-11 Ca, 20 Pk | AB9WRA 2FWT6 559561 / 4 "เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์5 / 8 "-11ที่บด9"หยาบมาก24ล้อศูนย์หดหู่฿39,385
3M 55991 ล้อกลางหด T27 4.5 x 1/4 x 7/8 Ca, 40 Pk | AB9WRD 2FWU6 559911 / 4 "เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์7 / 8 "ที่บด4.5 "หยาบมาก24ล้อศูนย์หดหู่฿24,822
3M 92312 ล้อกลางหด T27 4.5 x 1/4 x 7/8 Ao, 40 Pk | AB9YND 2GJX7 923121 / 4 "อลูมิเนียมออกไซด์7 / 8 "ที่บด4.5 "หยาบมาก24ล้อศูนย์หดหู่฿8,901
3M 92314 ล้อกลางหด T27 4.5 x 1/4 x 5/8-11, 40 Pk | AB9YNE 2GJX8 923141 / 4 "อลูมิเนียมออกไซด์5 / 8 "-11ที่บด4.5 "หยาบมาก24ล้อศูนย์หดหู่฿15,507

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M 50440 ล้อกดกลาง T27 4.5 x 1/8 x 7/8 Ca, 40 ชิ้น
฿25,271 / หน่วย