3M 92314 ล้อกลางหด T27 4.5 x 1/4 x 5/8-11, 40 ชิ้น
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อศูนย์หดหู่ |
วัสดุขัด | อลูมิเนียมออกไซด์ |
ขนาดอาร์เบอร์ | 5 / 8 "-11 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 4.5 " |
เกรด | หยาบมาก |
ขบ | 24 |
แม็กซ์ RPM | 13,300 |
ความหนา | 1 / 4 " |
ชนิดภาพเขียน | พิมพ์ฮิต |
ประเภทล้อ | ที่บด |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 6804224000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TH |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความหนา | วัสดุขัด | ขนาดอาร์เบอร์ | ประเภทล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เกรด | ขบ | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51164 | 1 / 8 " | เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์ | 5 / 8 "-11 | การตัดและเจียรที่ยืดหยุ่น | 4.5 " | หยาบ | 36 | ล้อศูนย์หดหู่ | ฿29,757 | ||
50440 | 1 / 8 " | เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์ | 7 / 8 " | การตัดและเจียรที่ยืดหยุ่น | 4.5 " | หยาบ | 36 | ล้อศูนย์หดหู่ | ฿25,271 | ||
55992 | 1 / 4 " | เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์ | 7 / 8 " | ที่บด | 4.5 " | หยาบ | 36 | ล้อศูนย์หดหู่ | ฿25,101 | ||
55960 | 1 / 4 " | เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์ | 5 / 8 "-11 | ที่บด | 4.5 " | หยาบมาก | 24 | ล้อศูนย์หดหู่ | ฿27,208 | ||
55956 | 1 / 4 " | เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์ | 5 / 8 "-11 | ที่บด | 9" | หยาบมาก | 24 | ล้อศูนย์หดหู่ | ฿39,385 | ||
55991 | 1 / 4 " | เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์ | 7 / 8 " | ที่บด | 4.5 " | หยาบมาก | 24 | ล้อศูนย์หดหู่ | ฿24,822 | ||
92312 | 1 / 4 " | อลูมิเนียมออกไซด์ | 7 / 8 " | ที่บด | 4.5 " | หยาบมาก | 24 | ล้อศูนย์หดหู่ | ฿8,901 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.