3M 88619 แผ่นขัด 11 x 9 นิ้ว 120 กรัมโกเมน 25 ชิ้น
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นขัด |
วัสดุขัด | โกเมน |
สนับสนุนวัสดุ | กระดาษ |
น้ำหนักสำรอง | A |
สี | สีแดง |
เกรด | ปลาย |
ขบ | 120 |
ความยาว | 11 " |
ความกว้าง | 9" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.22 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 32.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 6805301000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CA |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | วัสดุขัด | สนับสนุนวัสดุ | น้ำหนักสำรอง | สี | เกรด | ขบ | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99403 | 9" | อลูมิเนียมออกไซด์ | กระดาษ | C | สีน้ำตาล | ปลาย | 120 | 11 " | ฿9,755 | ||
99402 | 9" | อลูมิเนียมออกไซด์ | กระดาษ | C | สีน้ำตาล | ปลาย | 150 | 11 " | ฿13,104 | ||
02015 | 4" | ซิลิกอนคาร์ไบด์ | กระดาษ | C | Black | ปลาย | 150 | 11 " | ฿31,118 | ||
99437 | 4.187 " | ซิลิกอนคาร์ไบด์ | - | - | สีน้ำตาล | ปลาย | 150 | 11.25 " | ฿14,383 | ||
99438 | 4.187 | ซิลิกอนคาร์ไบด์ | สังเคราะห์ | - | สีน้ำตาล | ปลาย | 120 | 11.25 " | ฿14,951 | ||
88595 | 9" | โกเมน | กระดาษ | A | สีแดง | ปลาย | 150 | 11 " | ฿8,900 | ||
86407 | 2" | เพชร | ผ้า | C | Black | ปลาย | M125 | 40 " | ฿26,235 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.