3M FP301-3/4-200'-GREEN-SPOOL ท่อหดแบบใช้ความร้อน ผนังบาง ยืดหยุ่นได้ 200 ฟุต ความยาว โพลีโอเลฟิน 3 Pk
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อหดความร้อน |
สี | สีเขียว |
ความเป็นฉนวน | 600V |
เปลวไฟ | ใช่ |
ID หลังจากหดตัว | 0.38 " |
ID ก่อนหดตัว | 0.75 " |
ความยาว | 200 ฟุต |
วัสดุ | Polyolefin |
แม็กซ์ อุณหภูมิ เรตติ้ง | 275 องศา ฉ |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -67 องศา ฉ |
อัตราส่วนการหดตัว | 2:1 |
หดตัวชั่วคราว | 212 " |
ชั่วคราว พิสัย | -67 ถึง 275 องศา ฉ |
ความหนาของผนังหลังจากหดตัว | 0.03 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | แม็กซ์ RPM | อัตราส่วนการหดตัว | ความหนาของผนังหลังจากหดตัว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5600203 | ระบบทำน้ำให้บริสุทธิ์ | - | - | - | - | - | - | - | ฿116,305 | ||
341D | กระดาษทรายม้วน | - | 1 / 2 " | 1 1 / 2 " | - | - | - | 1 / 2 " | ฿65 | ||
341D | กระดาษทรายม้วน | - | 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | - | - | - | 1 / 4 " | ฿38 | ||
341D | กระดาษทรายม้วน | - | 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | - | - | - | 1 / 4 " | ฿38 | ||
341D | กระดาษทรายม้วน | - | 1 / 2 " | 1" | รอบต่อนาที 24,000 | - | - | 3 / 8 " | ฿39 | ||
341D | กระดาษทรายม้วน | - | 1 / 2 " | 1 1 / 2 " | รอบต่อนาที 24,000 | - | - | 1 / 2 " | ฿65 | ||
341D | กระดาษทรายม้วน | - | 1 / 2 " | NF | - | - | - | 1 / 2 " | ฿42 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.