80/20 2109 T-Slot Cover ยาว 72.5 นิ้ว โพลิโพรพิลีน สีเหลือง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝาปิด T-Slot |
สี | สีเหลือง |
มิติ A | 0.222 " |
มิติข้อมูล B | 0.484 " |
มิติข้อมูล C | 0.06 " |
มิติ D | 0.35 " |
เสร็จสิ้น | Matte |
วัสดุ | โพรพิลีน |
กระบวนการ | อัด |
ความยาวสต็อก | 72.5 " |
ชนิดภาพเขียน | T-Slotted |
ความกว้าง | 1 / 2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 0.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 184.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 1.27 |
รหัส HS | 3923500000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.