80/20 25-3896 | พุกพุก, สไลด์อินมาตรฐาน, เกลียว M5 X 18 มม., สังกะสี, สีไบรท์ | 5jrh1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

80/20 25-3896 พุกพุก, สไลด์อินมาตรฐาน, เกลียว M5 x 18มม., สังกะสี, ไบรท์ | AE4EWB 5JRH1

80/20 25-3896 พุกยึด, สไลด์เข้ามาตรฐาน, เกลียว M5 x 18 มม., สังกะสี, สว่าง

In Stock
รายการ: AE4EWB รุ่น: 25-3896อ้างอิงไขว้: 5JRH1
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
฿255 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูยึด
สีสดใส
มิติ A18.54 มม
มิติข้อมูล B6.22 มม
มิติข้อมูล C10.94 มม
มิติ D4.34 มม
มิติ E14.27 มม
มิติ F12.44 มม
มิติ G10.31 มม
วัสดุสังกะสี
ประเภทอ่อนนุชสไลด์อินมาตรฐาน
ขนาดเกลียวM5 x 18 มม. SHCS
UPC728422233768

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS7907006000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cวัสดุราคา
80/20 13184 พุกพุก โรลอินพร้อมน็อตสปริงบอล M4 x 14มม. สังกะสี ไบรท์ | AA7XUW 16U369 1318416.9 มม5 มม7.9 มมสังกะสี฿264
80/20 3395 พุกพุก, สไลด์อินมาตรฐาน, เกลียว 10-32 x 0.75, สังกะสี, ไบรท์ | AC3BNZ 2RCU3 33950.73 "0.245 "0.431 "สังกะสี฿286
80/20 3360 พุกพุก, สไลด์อินมาตรฐาน, เกลียว 5/16-18 x 1.3, สังกะสี, ไบรท์ | AC3BPA2RCU4 33601.383 "0.309 "0.625 "สังกะสี฿323
80/20 40-3897 พุกพุก, สไลด์อินมาตรฐาน, เกลียว M8 x 30มม., สังกะสี, ไบรท์ | AE4EWD 5JRH3 40-389733 มม7.84 มม15.87 มมสังกะสี฿300
80/20 13186 พุกพุก, สไลด์อินแบบประหยัด, เกลียว M6 x 20มม., สังกะสี, ไบรท์ | AE4EWJ 5JRH8 1318625 มม8 มม13mmสังกะสี฿228

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 25-3896 พุกยึด, สไลด์เข้ามาตรฐาน, เกลียว M5 x 18 มม., สังกะสี, สว่าง
฿255 / หน่วย