80/20 3360 | พุกพุก สไลด์อินมาตรฐาน เกลียว 5/16-18 X 1.3 สังกะสี สีไบรท์ | 2rcu4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

80/20 3360 พุกพุก, สไลด์อินมาตรฐาน, เกลียว 5/16-18 x 1.3, สังกะสี, ไบรท์ | AC3BPA2RCU4

80/20 3360 Anchor Fastener, Standard Slide-In, 5/16-18 x 1.3 threaded, Zinc, Bright

In Stock
รายการ: AC3BPA รุ่น: 3360อ้างอิงข้าม: 2RCU4
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
฿323 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูยึด
สีสดใส
มิติ A1.383 "
มิติข้อมูล B0.309 "
มิติข้อมูล C0.625 "
มิติ D0.25 "
มิติ E0.81 "
มิติ F0.7 "
มิติ G0.625 "
เสร็จสิ้นสังกะสี
วัสดุสังกะสี
ประเภทอ่อนนุชสไลด์อินมาตรฐาน
ขนาดเกลียว5/16"-18 x 1.3 SHCS

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7907006000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cวัสดุราคา
80/20 13184 พุกพุก โรลอินพร้อมน็อตสปริงบอล M4 x 14มม. สังกะสี ไบรท์ | AA7XUW 16U369 1318416.9 มม5 มม7.9 มมสังกะสี฿264
80/20 3395 พุกพุก, สไลด์อินมาตรฐาน, เกลียว 10-32 x 0.75, สังกะสี, ไบรท์ | AC3BNZ 2RCU3 33950.73 "0.245 "0.431 "สังกะสี฿286
80/20 25-3896 พุกพุก, สไลด์อินมาตรฐาน, เกลียว M5 x 18มม., สังกะสี, ไบรท์ | AE4EWB 5JRH1 25-389618.54 มม6.22 มม10.94 มมสังกะสี฿255
80/20 40-3897 พุกพุก, สไลด์อินมาตรฐาน, เกลียว M8 x 30มม., สังกะสี, ไบรท์ | AE4EWD 5JRH3 40-389733 มม7.84 มม15.87 มมสังกะสี฿300
80/20 13186 พุกพุก, สไลด์อินแบบประหยัด, เกลียว M6 x 20มม., สังกะสี, ไบรท์ | AE4EWJ 5JRH8 1318625 มม8 มม13mmสังกะสี฿228

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 3360 Anchor Fastener, Standard Slide-In, 5/16-18 x 1.3 threaded, Zinc, Bright
฿323 / หน่วย