80/20 40-3897 | พุกพุก, สไลด์อินมาตรฐาน, เกลียว M8 X 30 มม., สังกะสี, สีไบรท์ | 5jrh3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

80/20 40-3897 พุกพุก, สไลด์อินมาตรฐาน, เกลียว M8 x 30มม., สังกะสี, ไบรท์ | AE4EWD 5JRH3

80/20 40-3897 พุกยึด, สไลด์เข้ามาตรฐาน, เกลียว M8 x 30 มม., สังกะสี, สว่าง

In Stock
รายการ: AE4EWD รุ่น: 40-3897อ้างอิงไขว้: 5JRH3
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
฿300 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูยึด
สีสดใส
มิติ A33 มม
มิติข้อมูล B7.84 มม
มิติข้อมูล C15.87 มม
มิติ D6.35 มม
มิติ E19.93 มม
มิติ F17.45 มม
มิติ G15.97 มม
วัสดุสังกะสี
ประเภทอ่อนนุชสไลด์อินมาตรฐาน
ขนาดเกลียวM8 x 30 มม. SHCS
UPC7131405001774

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7907006000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cวัสดุราคา
80/20 13184 พุกพุก โรลอินพร้อมน็อตสปริงบอล M4 x 14มม. สังกะสี ไบรท์ | AA7XUW 16U369 1318416.9 มม5 มม7.9 มมสังกะสี฿264
80/20 3395 พุกพุก, สไลด์อินมาตรฐาน, เกลียว 10-32 x 0.75, สังกะสี, ไบรท์ | AC3BNZ 2RCU3 33950.73 "0.245 "0.431 "สังกะสี฿286
80/20 3360 พุกพุก, สไลด์อินมาตรฐาน, เกลียว 5/16-18 x 1.3, สังกะสี, ไบรท์ | AC3BPA2RCU4 33601.383 "0.309 "0.625 "สังกะสี฿323
80/20 25-3896 พุกพุก, สไลด์อินมาตรฐาน, เกลียว M5 x 18มม., สังกะสี, ไบรท์ | AE4EWB 5JRH1 25-389618.54 มม6.22 มม10.94 มมสังกะสี฿255
80/20 13186 พุกพุก, สไลด์อินแบบประหยัด, เกลียว M6 x 20มม., สังกะสี, ไบรท์ | AE4EWJ 5JRH8 1318625 มม8 มม13mmสังกะสี฿228

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 40-3897 พุกยึด, สไลด์เข้ามาตรฐาน, เกลียว M8 x 30 มม., สังกะสี, สว่าง
฿300 / หน่วย