80/20 25-4165 | จานแบน สี่เหลี่ยม 8 รู 4 มม. X 50 มม. X 100 มม. อะลูมิเนียม | 5jrp3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

80/20 25-4165 จานแบน สี่เหลี่ยม 8 รู 4 มม. x 50 มม. x 100 มม. อะลูมิเนียม | AE4EYH 5JRP3

80/20 25-4165 จานแบน สี่เหลี่ยม 8 รู 4 มม. x 50 มม. x 100 มม. อะลูมิเนียม

In Stock
รายการ: AE4EYH รุ่น: 25-4165ข้ามอ้างอิง: 5JRP3
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
฿530 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจานแบน
สีทูโทนช็อคชิพ
มิติ A100 มม
มิติข้อมูล B50 มม
มิติข้อมูล C25 มม
มิติ D12.5 มม
มิติ E6.3 มม
มิติ F4 มม
เสร็จสิ้นanodize
เกรด6105-T5
วัสดุอลูมิเนียม
จำนวนหลุม8
UPC025416000055
ความกว้าง2 x 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS7610900080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cวัสดุราคา
80/20 4165 จานแบน สี่เหลี่ยม 8 รู ขนาด 3/16 x 2 x 4 นิ้ว อะลูมิเนียม | AC3BQB 2RCX1 41654"2"1"อลูมิเนียม฿633
80/20 4365 จานแบน สี่เหลี่ยม 8 รู ขนาด 1/4 x 3 x 6 นิ้ว อะลูมิเนียม | AC3BQC2RCX2 43656"3"1.5 "อลูมิเนียม฿729
80/20 40-4365 จานแบน สี่เหลี่ยม 8 รู 6 มม. x 80 มม. x 160 มม. อะลูมิเนียม | AE4EYU 5JRR3 40-4365160 มม80mm40mmอลูมิเนียม฿657

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 25-4165 จานแบน สี่เหลี่ยม 8 รู 4 มม. x 50 มม. x 100 มม. อะลูมิเนียม
฿530 / หน่วย