80/20 25-6415 | แบริ่งเชิงเส้นพร้อมรูเบรก 3 ช่อง 47 มม. X 41.2 มม. X 49.8 มม. อะลูมิเนียม | 5jrw0 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

80/20 25-6415 แบริ่งเชิงเส้นพร้อมรูเบรก 3 ช่อง 47 มม. x 41.2 มม. x 49.8 มม. อลูมิเนียม | AE4FAJ 5JRW0

80/20 25-6415 ตลับลูกปืนเชิงเส้นพร้อมรูเบรก 3 ช่อง 47 มม. x 41.2 มม. x 49.8 มม. อะลูมิเนียม

In Stock
รายการ: AE4FAJ รุ่น: 25-6415อ้างอิงไขว้: 5JRW0
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
฿2,997 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแบริ่งเชิงเส้น
ประเภทแบริ่งผบ. ทบ
เจาะ Dia6.3mm
สีทูโทนช็อคชิพ
มิติ A49.73 มม
มิติข้อมูล B16.48 มม
มิติข้อมูล C5.99 มม
มิติ D1.8 มม
มิติ E41.12 มม
มิติ F33.15 มม
มิติ G7.8 มม
ขนาด H3.99 มม
มิติ J33.25 มม
มิติ K7.98mm
มิติข้อมูล L47mm
มิติ M23.5 มม
มิติข้อมูล N11mm
ขนาด P (นิ้ว)20.56mm
มิติ Q25 มม
มิติ S6.53 มม
มิติ T6.3 มม
มิติ U25 มม
มิติ V11 มม
ขนาด W8.23 มม
มิติ X10.69 มม
เสร็จสิ้นanodize
ความหนาของหน้าแปลน8mm
เกรด6105-T5
ความสูง49.75
ประเภทการล็อคสามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้
การหล่อลื่นแห้ง
วัสดุอลูมิเนียม
ศูนย์รูยึด25 มม
รูยึด Dia.6.3mm
ความสูงโดยรวม49.75mm
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ47mm
ความกว้างโดยรวม41.2mm
วัสดุแผ่นยูเอชเอ็มดับเบิลยู พลาสติก
กระบวนการอัด
ความกว้างของช่อง6.5mm
ขนาดเกลียว#8 FHS
ชนิดภาพเขียนหน้าแปลนเดี่ยว
ความกว้าง41.2 มม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8483304080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cวัสดุสีราคา
80/20 6415 ตลับลูกปืนเชิงเส้น รูเบรค ขนาด 1-7/8 x 1-5/8 x 1-31/32 นิ้ว อลูมิเนียม | AC3BLQ2RCJ3 64151.968 "0.656 "0.25 "อลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿2,960
80/20 6515 ตลับลูกปืนเชิงเส้น รูเบรค ขนาด 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 นิ้ว อลูมิเนียม | AC3BLT 2RCJ5 65152.75 "0.75 "0.375 "อลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿4,075
80/20 40-6515 แบริ่งเชิงเส้นพร้อมรูเบรก 3 ช่อง 75.1 มม. x 65.2 มม. x 71.9 มม. อลูมิเนียม | AE4FAL 5JRW2 40-651571.83 มม19 มม8.99 มมอลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿3,827

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 25-6415 ตลับลูกปืนเชิงเส้นพร้อมรูเบรก 3 ช่อง 47 มม. x 41.2 มม. x 49.8 มม. อะลูมิเนียม
฿2,997 / หน่วย