80/20 40-6515 | แบริ่งเชิงเส้นพร้อมรูเบรก 3 ช่อง 75.1 มม. X 65.2 มม. X 71.9 มม. อะลูมิเนียม | 5jrw2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

80/20 40-6515 แบริ่งเชิงเส้นพร้อมรูเบรก 3 ช่อง 75.1 มม. x 65.2 มม. x 71.9 มม. อลูมิเนียม | AE4FAL 5JRW2

80/20 40-6515 ตลับลูกปืนเชิงเส้นพร้อมรูเบรก 3 ช่อง 75.1 มม. x 65.2 มม. x 71.9 มม. อะลูมิเนียม

In Stock
รายการ: AE4FAL รุ่น: 40-6515อ้างอิงไขว้: 5JRW2
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
฿3,827 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแบริ่งเชิงเส้น
Barrel Dia0
ประเภทแบริ่งผบ. ทบ
เจาะ Dia8.3mm
สีทูโทนช็อคชิพ
มิติ A71.83 มม
มิติข้อมูล B19 มม
มิติข้อมูล C8.99 มม
มิติ D2.58 มม
มิติ E65.13 มม
มิติ F52.83 มม
มิติ G12.32 มม
ขนาด H6.15 มม
มิติ J52.83 มม
มิติ K11.99mm
มิติข้อมูล L75mm
มิติ M37.5 มม
มิติข้อมูล N17.5mm
ขนาด P (นิ้ว)32.56mm
มิติ Q40 มม
มิติ S8.71 มม
มิติ T8.33 มม
มิติ U40 มม
มิติ V17.5 มม
ขนาด W9.53 มม
มิติ X17.42 มม
ความจุโหลดแบบไดนามิก0
เสร็จสิ้นanodize
หน้าแปลน Dia0
ความหนาของหน้าแปลน12 มม
เกรด6105-T5
ความสูง71.8
ประเภทการล็อคสามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้
การหล่อลื่นแห้ง
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด Pv0
ศูนย์รูยึด40 มม
รูยึด Dia.8.3mm
การติดตั้งพื้นผิวกับศูนย์เพลา0
ความสูงโดยรวม71.8mm
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ75mm
ความกว้างโดยรวม65.1mm
วัสดุแผ่นยูเอชเอ็มดับเบิลยู พลาสติก
กระบวนการอัด
มุมสล็อต (องศา)0
ความกว้างของช่อง8.12mm
กำลังรับน้ำหนักคงที่0
ขนาดเกลียว#10 FHS
ชนิดภาพเขียนหน้าแปลนเดี่ยว
UPC094718092631
ความกว้าง65.1

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8483304080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cวัสดุสีราคา
80/20 6415 ตลับลูกปืนเชิงเส้น รูเบรค ขนาด 1-7/8 x 1-5/8 x 1-31/32 นิ้ว อลูมิเนียม | AC3BLQ2RCJ3 64151.968 "0.656 "0.25 "อลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿2,960
80/20 6515 ตลับลูกปืนเชิงเส้น รูเบรค ขนาด 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 นิ้ว อลูมิเนียม | AC3BLT 2RCJ5 65152.75 "0.75 "0.375 "อลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿4,075
80/20 25-6415 แบริ่งเชิงเส้นพร้อมรูเบรก 3 ช่อง 47 มม. x 41.2 มม. x 49.8 มม. อลูมิเนียม | AE4FAJ 5JRW0 25-641549.73 มม16.48 มม5.99 มมอลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿2,997

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 40-6515 ตลับลูกปืนเชิงเส้นพร้อมรูเบรก 3 ช่อง 75.1 มม. x 65.2 มม. x 71.9 มม. อะลูมิเนียม
฿3,827 / หน่วย