80/20 6515 | ตลับลูกปืนเชิงเส้น รูเบรค ขนาด 2-13/16 X 2-1/2 X 2-3/4 นิ้ว อลูมิเนียม | 2rcj5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

80/20 6515 ตลับลูกปืนเชิงเส้น รูเบรค ขนาด 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 นิ้ว อลูมิเนียม | AC3BLT 2RCJ5

80/20 6515 ตลับลูกปืนเชิงเส้น รูเบรค ขนาด 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 นิ้ว อะลูมิเนียม

In Stock
รายการ: AC3BLT รุ่น: 6515ข้ามอ้างอิง: 2RCJ5
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
฿4,075 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแบริ่งเชิงเส้น
ประเภทแบริ่งผบ. ทบ
ความกว้างของร่างกาย2.5 "
ขนาดสลักเกลียว5 / 16-18
สีทูโทนช็อคชิพ
มิติ A2.75 "
มิติข้อมูล B0.75 "
มิติข้อมูล C0.375 "
มิติ D0.125 "
มิติ E2.505 "
มิติ F2.005 "
มิติ G0.493 "
ขนาด H0.25 "
มิติ J2"
มิติ K0.5 "
มิติข้อมูล L2.812 "
มิติ M1.406 "
มิติข้อมูล N0.656 "
ขนาด P (นิ้ว)1.253 "
มิติ Q1.5 "
มิติ S0.344 "
มิติ T0.328 "
มิติ U1.5 "
มิติ V0.656 "
ขนาด W0.375 "
มิติ X0.625 "
เสร็จสิ้นanodize
ความหนาของหน้าแปลน0.500 ใน
เกรด6105-T5
ความสูง2.75 "
ประเภทการล็อคสามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้
การหล่อลื่นแห้ง
วัสดุอลูมิเนียม
สลักเกลียว (นิ้ว)5 / 16-18
รูติดตั้ง0.328 "
ศูนย์รูยึด1.5 "
รูยึด Dia.0.328 "
ความสูงโดยรวม2.75 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.812 "
ความกว้างโดยรวม2.5 "
วัสดุแผ่นยูเอชเอ็มดับเบิลยู พลาสติก
กระบวนการอัด
ความกว้างของช่อง0.32 "
ขนาดเกลียว#10 FHS
ชนิดภาพเขียนหน้าแปลนเดี่ยว
ความกว้าง2.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8483304080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cวัสดุสีราคา
80/20 6415 ตลับลูกปืนเชิงเส้น รูเบรค ขนาด 1-7/8 x 1-5/8 x 1-31/32 นิ้ว อลูมิเนียม | AC3BLQ2RCJ3 64151.968 "0.656 "0.25 "อลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿2,960
80/20 25-6415 แบริ่งเชิงเส้นพร้อมรูเบรก 3 ช่อง 47 มม. x 41.2 มม. x 49.8 มม. อลูมิเนียม | AE4FAJ 5JRW0 25-641549.73 มม16.48 มม5.99 มมอลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿2,997
80/20 40-6515 แบริ่งเชิงเส้นพร้อมรูเบรก 3 ช่อง 75.1 มม. x 65.2 มม. x 71.9 มม. อลูมิเนียม | AE4FAL 5JRW2 40-651571.83 มม19 มม8.99 มมอลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿3,827

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 6515 ตลับลูกปืนเชิงเส้น รูเบรค ขนาด 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 นิ้ว อะลูมิเนียม
฿4,075 / หน่วย