80/20 25-6426 | แบริ่งเชิงเส้นพร้อมรูเบรก 3 ช่อง 100 มม. X 74.2 มม. X 31.3 มม. อะลูมิเนียม | 5jrw5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

80/20 25-6426 แบริ่งเชิงเส้นพร้อมรูเบรก 3 ช่อง 100 มม. x 74.2 มม. x 31.3 มม. อลูมิเนียม | AE4FAP 5JRW5

80/20 25-6426 ตลับลูกปืนเชิงเส้นพร้อมรูเบรก 3 ช่อง 100 มม. x 74.2 มม. x 31.3 มม. อะลูมิเนียม

In Stock
รายการ: AE4FAP รุ่น: 25-6426อ้างอิงไขว้: 5JRW5
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
฿3,999 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแบริ่งเชิงเส้น
Barrel Dia0
ประเภทแบริ่งผบ. ทบ
เจาะ Dia6.3mm
สีทูโทนช็อคชิพ
มิติ A31.2 มม
ขนาด AA10.64 มม
มิติข้อมูล B8 มม
มิติข้อมูล C23.2 มม
มิติ D1.8 มม
มิติ E41.15 มม
มิติ F4 มม
มิติ G33.15 มม
ขนาด H7.8 มม
มิติ J16.47 มม
มิติ K4mm
มิติข้อมูล L74.09mm
มิติ M100 มม
มิติข้อมูล N37.5mm
ขนาด P (นิ้ว)12.5mm
มิติ Q8.48 มม
มิติ R37.05 มม
มิติ S25 มม
มิติ T25 มม
มิติ V6.53 มม
ขนาด W6.3 มม
มิติ X57.12 มม
มิติ Y25 มม
มิติข้อมูล Z12.5 มม
ความจุโหลดแบบไดนามิก0
เสร็จสิ้นanodize
หน้าแปลน Dia0
ความหนาของหน้าแปลน8 มม
เกรด6105-T5
ความสูง31.25
ประเภทการล็อคสามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้
การหล่อลื่นแห้ง
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด Pv0
ศูนย์รูยึด25 มม
รูยึด Dia.6.3mm
การติดตั้งพื้นผิวกับศูนย์เพลา0
ความสูงโดยรวม31.25mm
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ100mm
ความกว้างโดยรวม74.15mm
วัสดุแผ่นยูเอชเอ็มดับเบิลยู พลาสติก
กระบวนการอัด
มุมสล็อต (องศา)0
ความกว้างของช่อง6.5mm
กำลังรับน้ำหนักคงที่0
ขนาดเกลียว#8 FHS
ชนิดภาพเขียนหน้าแปลนคู่
UPC025642000065
ความกว้าง74.15 มม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8483304080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cเกรดวัสดุสีราคา
80/20 6426 ตลับลูกปืนเชิงเส้น 3 ช่อง ขนาด 4 x 2-15/16 x 1-7/32 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส | AC3BLW 2RCJ8 64261.218 "0.312 "0.906 "6105-T5อลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿4,015
80/20 6526 แบริ่งเชิงเส้นพร้อมรูเบรค 3 ช่อง ขนาด 6 x 4 x 1-7/8 นิ้ว อลูมิเนียม | AC3BMA 2RCK3 65261.875 "0.375 "1.5 "6105-T5อลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿5,043
80/20 40-6526 แบริ่งเชิงเส้นพร้อมรูเบรก 3 ช่อง 160 มม. x 103.2 มม. x 50.1 มม. อลูมิเนียม | AE4FAU 5JRW9 40-652650 มม9mm41 มม6105-T5อลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿5,051

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 25-6426 ตลับลูกปืนเชิงเส้นพร้อมรูเบรก 3 ช่อง 100 มม. x 74.2 มม. x 31.3 มม. อะลูมิเนียม
฿3,999 / หน่วย