80/20 40-4002-4M Extrusion, T-Slot เปิดเดี่ยว, ความยาว 4 ม., ความสูง 40 มม., อะลูมิเนียม, ใส
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การอัดขึ้นรูปเฟรม |
เจาะ Dia | 6.8mm |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
วางล็อค | 2 องศา |
เสร็จสิ้น | anodize |
เกรด | 6105-T5 |
ความสูง | 40mm |
ความยาว | 4m |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
โมดูลัสความยืดหยุ่น | 70326.5 ลบ./ตร.ม. มม |
โมเมนต์ความเฉื่อย - IX | 8.6303 cm4 |
โมเมนต์ความเฉื่อย - IY | 8.6303 cm4 |
ความกว้างของช่อง | 8.13mm |
พื้นที่ผิว | 6.118 ตร.ซม |
ชนิดภาพเขียน | T-Slotted |
น้ำหนัก / ฟุต | 1.2086 ปอนด์ |
ความกว้าง | 40mm |
กำลังรับ Yield | 241.1 นิวตัน/ ตร.มม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.58 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 401.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 4.06 |
รหัส HS | 7610900050 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | เกรด | โมเมนต์ความเฉื่อย - IX | โมเมนต์ความเฉื่อย - IY | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40-4001-4 ม | 4m | 40mm | 40mm | 6105-T5 | 8.5389 cm4 | 8.2599 cm4 | ฿8,727 | RFQ
| |
40-4003-4 ม | 4m | 40mm | 40mm | 6105-T5 | 9.0094 cm4 | 8.7823 cm4 | ฿8,727 | RFQ
| |
40-4004-4 ม | 4m | 40mm | 40mm | 6105-T5 | 8.6050 cm4 | 8.043 cm4 | ฿8,727 | RFQ
| |
40-4012-4 ม | 4m | 40mm | 120mm | 6105-T5 | 306.3198 cm4 | 36.8008 cm4 | ฿26,443 | RFQ
| |
40-8016-4 ม | 4m | 80mm | 160mm | 6105-T5 | 1111.9793 cm4 | 322.7985 cm4 | ฿59,258 | RFQ
| |
40-4082-LITE-4 ม | 4m | 40mm | 80mm | 6105-T5 | 66.4788 cm4 | 16.3044 cm4 | ฿14,328 | RFQ
| |
40-4083-LITE-4 ม | 4m | 40mm | 80mm | 6105-T5 | 68.1908 cm4 | 16.4684 cm4 | ฿15,534 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.