80/20 4375-ดำ | ขายึดเข้ามุมด้านใน ขนาด 1-1/2 X 2-13/16 X 3 นิ้ว อะลูมิเนียม สีดำ | 29pa10 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ขายึดเข้ามุมด้านใน 80/20 4375-BLACK ขนาด 1-1/2 x 2-13/16 x 3 นิ้ว อะลูมิเนียม สีดำ | AF8ZVN 29PA10

80/20 4375-BLACK ฉากยึดเข้ามุมด้านใน, 1-1/2 x 2-13/16 x 3 นิ้ว, อะลูมิเนียม, สีดำ

In Stock
รายการ: AF8ZVN รุ่น: 4375-BLACKข้ามอ้างอิง: 29PA10
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
฿717 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวงเล็บมุมด้านใน
สีBlack
มิติ A3"
มิติข้อมูล B1.5 "
มิติข้อมูล C0.25 "
มิติ D0.75 "
มิติ E0.654 "
มิติ F1.5 "
มิติ G2.81 "
ขนาด H0.328 "
เสร็จสิ้นanodize
เกรด6105-T5
วัสดุอลูมิเนียม
ความกว้าง568778 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.13
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS7610900050

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cเกรดวัสดุราคา
80/20 4302-BLACK ขายึดเข้ามุมด้านใน 2 รู ขนาด 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 นิ้ว อะลูมิเนียม | AF8ZVF 29PA03 4302-BLACK1.5 "1.5 "0.25 "6105-T5อลูมิเนียม฿352
80/20 4301-BLACK ขายึดเข้ามุมด้านใน 4 รู อะลูมิเนียม สีดำ | AF8ZVG 29PA04 4301-BLACK3"3"0.25 "6105-T5อลูมิเนียม฿514
ขายึดเข้ามุมด้านใน 80/20 4304-BLACK 8 รู ขนาด 3 x 2-13/16 x 3 นิ้ว อะลูมิเนียม สีดำ | AF8ZVK 29PA07 4304-BLACK3"3"0.25 "6105-T5อลูมิเนียม฿741
ขายึดเข้ามุมด้านใน 80/20 4303-BLACK 4 รู ขนาด 1-1/2 x 2-13/16 x 1-1/2 นิ้ว อะลูมิเนียม | AF8ZVR 29PA13 4303-BLACK1.5 "1.5 "0.25 "6105-T5อลูมิเนียม฿473

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 4375-BLACK ฉากยึดเข้ามุมด้านใน, 1-1/2 x 2-13/16 x 3 นิ้ว, อะลูมิเนียม, สีดำ
฿717 / หน่วย