80/20 6423 | ตลับลูกปืนเชิงเส้น 4 ช่อง 1-7/8 X 3-15/16 X ขนาด 1-7/32 นิ้ว อลูมิเนียม | 2rcj9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

80/20 6423 ตลับลูกปืนเชิงเส้น 4 ช่อง ขนาด 1-7/8 x 3-15/16 x 1-7/32 นิ้ว อลูมิเนียม | AC3BLX2RCJ9

80/20 6423 ตลับลูกปืนเชิงเส้น 4 ช่อง ขนาด 1-7/8 x 3-15/16 x 1-7/32 นิ้ว อะลูมิเนียม

In Stock
รายการ: AC3BLX รุ่น: 6423ข้ามอ้างอิง: 2RCJ9
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
฿4,290 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแบริ่งเชิงเส้น
ประเภทแบริ่งผบ. ทบ
ความกว้างของร่างกาย3.937 "
ขนาดสลักเกลียว1 / 4-20
สีทูโทนช็อคชิพ
มิติ A1.218 "
ขนาด AA0.406 "
มิติข้อมูล B0.312 "
มิติข้อมูล C0.906 "
มิติ D0.094 "
มิติ E2.63 "
มิติ F0.156 "
มิติ G2.318 "
ขนาด H0.306 "
มิติ J0.654 "
มิติ K0.156 "
มิติข้อมูล L3.938 "
มิติ M1.875 "
มิติข้อมูล N0.938 "
ขนาด P (นิ้ว)0.438 "
มิติ Q1.469 "
มิติ R0.344 "
มิติ S1"
มิติ U0.265 "
มิติ V0.257 "
ขนาด W3.25 "
มิติ X1"
มิติ Y1"
มิติข้อมูล Z0.438 "
เสร็จสิ้นanodize
ความหนาของหน้าแปลน0.312 ใน
เกรด6105-T5
ความสูง1.218
ประเภทการล็อคสามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้
การหล่อลื่นแห้ง
วัสดุอลูมิเนียม
สลักเกลียว (นิ้ว)1 / 4-20
รูติดตั้ง0.257 "
ศูนย์รูยึด2"
รูยึด Dia.0.257 "
ความสูงโดยรวม1.218 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.875 "
ความกว้างโดยรวม3.937 "
วัสดุแผ่นยูเอชเอ็มดับเบิลยู พลาสติก
กระบวนการอัด
ความกว้างของช่อง0.255 "
ขนาดเกลียว#8 FHS
ชนิดภาพเขียนหน้าแปลนคู่
ความกว้าง3.937 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.13
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.41
รหัส HS8483304080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cเกรดวัสดุสีราคา
80/20 6523 ตลับลูกปืนเชิงเส้น 4 ช่อง ขนาด 2-13/16 x 5-1/2 x 1-7/8 นิ้ว อลูมิเนียม | AC3BMB 2RCK4 65231.875 "0.375 "1.5 "6105-T5อลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿4,476
80/20 25-6423 แบริ่งเชิงเส้นพร้อมรูเบรก 4 ช่อง 47 มม. x 86.2 มม. x 31.3 มม. อลูมิเนียม | AE4คำถามที่พบบ่อย 5JRW6 25-642331.24 มม8 มม23.24 มม6105-T5อลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿4,246
80/20 40-6523 แบริ่งเชิงเส้น รูเบรก 4 ช่อง 75.1มม. x 143.4มม. x 50.1มม. อลูมิเนียม | AE4FAV 5JRX0 40-652350 มม9mm41 มม6105-T5อลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿4,405

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 6423 ตลับลูกปืนเชิงเส้น 4 ช่อง ขนาด 1-7/8 x 3-15/16 x 1-7/32 นิ้ว อะลูมิเนียม
฿4,290 / หน่วย