80/20 25-6423 | แบริ่งเชิงเส้นพร้อมรูเบรก 4 ช่อง 47 มม. X 86.2 มม. X 31.3 มม. อะลูมิเนียม | 5jrw6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

80/20 25-6423 แบริ่งเชิงเส้นพร้อมรูเบรก 4 ช่อง 47 มม. x 86.2 มม. x 31.3 มม. อลูมิเนียม | AE4คำถามที่พบบ่อย 5JRW6

80/20 25-6423 ตลับลูกปืนเชิงเส้นพร้อมรูเบรก 4 ช่อง 47 มม. x 86.2 มม. x 31.3 มม. อะลูมิเนียม

In Stock
รายการ: AE4FAQ รุ่น: 25-6423อ้างอิงไขว้: 5JRW6
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
฿4,246 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแบริ่งเชิงเส้น
Barrel Dia0
ประเภทแบริ่งผบ. ทบ
เจาะ Dia6.3mm
สีทูโทนช็อคชิพ
มิติ A31.24 มม
ขนาด AA10.69 มม
มิติข้อมูล B8 มม
มิติข้อมูล C23.24 มม
มิติ D1.8 มม
มิติ E66.29 มม
มิติ F3.99 มม
มิติ G58.32 มม
ขนาด H7.8 มม
มิติ J16.48 มม
มิติ K3.99mm
มิติข้อมูล L99.26mm
มิติ M47 มม
มิติข้อมูล N23.5mm
ขนาด P (นิ้ว)11mm
มิติ Q37.13 มม
มิติ R8.48 มม
มิติ S25 มม
มิติ U6.53 มม
มิติ V6.53 มม
ขนาด W82.23 มม
มิติ X25 มม
มิติ Y25 มม
มิติข้อมูล Z11 มม
ความจุโหลดแบบไดนามิก0
เสร็จสิ้นanodize
หน้าแปลน Dia0
ความหนาของหน้าแปลน8 มม
เกรด6105-T5
ความสูง31.25
ประเภทการล็อคสามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้
การหล่อลื่นแห้ง
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด Pv0
ศูนย์รูยึด50 มม
รูยึด Dia.6.3mm
การติดตั้งพื้นผิวกับศูนย์เพลา0
ความสูงโดยรวม31.25mm
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ47mm
ความกว้างโดยรวม99.26mm
วัสดุแผ่นยูเอชเอ็มดับเบิลยู พลาสติก
กระบวนการอัด
มุมสล็อต (องศา)0
ความกว้างของช่อง6.5mm
กำลังรับน้ำหนักคงที่0
ขนาดเกลียว#8 FHS
ชนิดภาพเขียนหน้าแปลนคู่
UPC025600000427
ความกว้าง99.26

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8483304080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cเกรดวัสดุสีราคา
80/20 6423 ตลับลูกปืนเชิงเส้น 4 ช่อง ขนาด 1-7/8 x 3-15/16 x 1-7/32 นิ้ว อลูมิเนียม | AC3BLX2RCJ9 64231.218 "0.312 "0.906 "6105-T5อลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿4,290
80/20 6523 ตลับลูกปืนเชิงเส้น 4 ช่อง ขนาด 2-13/16 x 5-1/2 x 1-7/8 นิ้ว อลูมิเนียม | AC3BMB 2RCK4 65231.875 "0.375 "1.5 "6105-T5อลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿4,476
80/20 40-6523 แบริ่งเชิงเส้น รูเบรก 4 ช่อง 75.1มม. x 143.4มม. x 50.1มม. อลูมิเนียม | AE4FAV 5JRX0 40-652350 มม9mm41 มม6105-T5อลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿4,405

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 25-6423 ตลับลูกปืนเชิงเส้นพร้อมรูเบรก 4 ช่อง 47 มม. x 86.2 มม. x 31.3 มม. อะลูมิเนียม
฿4,246 / หน่วย