80/20 6523 | ตลับลูกปืนเชิงเส้น 4 ช่อง 2-13/16 X 5-1/2 X 1-7/8 นิ้ว ขนาดอะลูมิเนียม | 2rck4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

80/20 6523 ตลับลูกปืนเชิงเส้น 4 ช่อง ขนาด 2-13/16 x 5-1/2 x 1-7/8 นิ้ว อลูมิเนียม | AC3BMB 2RCK4

80/20 6523 ตลับลูกปืนเชิงเส้น 4 ช่อง ขนาด 2-13/16 x 5-1/2 x 1-7/8 นิ้ว อะลูมิเนียม

In Stock
รายการ: AC3BMB รุ่น: 6523อ้างอิงข้าม: 2RCK4
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
฿4,476 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแบริ่งเชิงเส้น
ประเภทแบริ่งผบ. ทบ
ความกว้างของร่างกาย5.5 "
ขนาดสลักเกลียว5 / 16-18
สีทูโทนช็อคชิพ
มิติ A1.875 "
ขนาด AA0.625 "
มิติข้อมูล B0.375 "
มิติข้อมูล C1.5 "
มิติ D0.125 "
มิติ E4.005 "
มิติ F0.25 "
มิติ G3.505 "
ขนาด H0.493 "
มิติ J0.748 "
มิติ K0.25 "
มิติข้อมูล L5.5 "
มิติ M2.812 "
มิติข้อมูล N1.406 "
ขนาด P (นิ้ว)0.656 "
มิติ Q2"
มิติ R0.375 "
มิติ S1.5 "
มิติ U0.343 "
มิติ V0.328 "
ขนาด W4.75 "
มิติ X1.5 "
มิติ Y1.5 "
มิติข้อมูล Z0.656 "
เสร็จสิ้นanodize
ความหนาของหน้าแปลน0.375 ใน
เกรด6105-T5
ความสูง1.875 "
ประเภทการล็อคสามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้
การหล่อลื่นแห้ง
วัสดุอลูมิเนียม
สลักเกลียว (นิ้ว)5 / 16-18
รูติดตั้ง0.328 "
ศูนย์รูยึด3"
รูยึด Dia.0.328 "
ความสูงโดยรวม1.875 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.812 "
ความกว้างโดยรวม5.5 "
วัสดุแผ่นยูเอชเอ็มดับเบิลยู พลาสติก
กระบวนการอัด
ความกว้างของช่อง0.32 "
ขนาดเกลียว#10 FHS
ชนิดภาพเขียนหน้าแปลนคู่
ความกว้าง5.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.38
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)14.22
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8483304080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cเกรดวัสดุสีราคา
80/20 6423 ตลับลูกปืนเชิงเส้น 4 ช่อง ขนาด 1-7/8 x 3-15/16 x 1-7/32 นิ้ว อลูมิเนียม | AC3BLX2RCJ9 64231.218 "0.312 "0.906 "6105-T5อลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿4,290
80/20 25-6423 แบริ่งเชิงเส้นพร้อมรูเบรก 4 ช่อง 47 มม. x 86.2 มม. x 31.3 มม. อลูมิเนียม | AE4คำถามที่พบบ่อย 5JRW6 25-642331.24 มม8 มม23.24 มม6105-T5อลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿4,246
80/20 40-6523 แบริ่งเชิงเส้น รูเบรก 4 ช่อง 75.1มม. x 143.4มม. x 50.1มม. อลูมิเนียม | AE4FAV 5JRX0 40-652350 มม9mm41 มม6105-T5อลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿4,405

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 6523 ตลับลูกปืนเชิงเส้น 4 ช่อง ขนาด 2-13/16 x 5-1/2 x 1-7/8 นิ้ว อะลูมิเนียม
฿4,476 / หน่วย