80/20 6730 | Unibearing ขนาด 1-7/8 X 1-5/8 X 2-1/16 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส | 2rcn3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

80/20 6730 UniBearing ขนาด 1-7/8 x 1-5/8 x 2-1/16 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส | AC3BMK 2RCN3

80/20 6730 UniBearing ขนาด 1-7/8 x 1-5/8 x 2-1/16 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส

In Stock
รายการ: AC3BMK รุ่น: 6730ข้ามอ้างอิง: 2RCN3
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
฿2,634 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการแบก
ประเภทแบริ่งผบ. ทบ
ความกว้างของร่างกาย2.062 "
ขนาดสลักเกลียว1 / 4-20
สีทูโทนช็อคชิพ
มิติ A2.063 "
มิติข้อมูล B1.875 "
มิติข้อมูล C1.624 "
เสร็จสิ้นanodize
เกรด6105-T5
ความสูง2.062 "
ประเภทการล็อคสามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้
การหล่อลื่นแห้ง
วัสดุอลูมิเนียม
สลักเกลียว (นิ้ว)1 / 4-20
รูติดตั้ง0.265 "
ศูนย์รูยึด1"
รูยึด Dia.0.265 "
ความสูงโดยรวม2.062 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.875 "
ความกว้างโดยรวม1.624 "
วัสดุแผ่นยูเอชเอ็มดับเบิลยู พลาสติก
กระบวนการอัด
โปรไฟล์1010
ความกว้างของช่อง0.255 "
ขนาดเกลียว1 / 4 "-20
ชนิดภาพเขียนหน้าแปลนเดี่ยว
ความกว้าง1.624

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8483304080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโปรไฟล์มิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cราคา
80/20 6731 UniBearing ขนาด 1-7/8 x 2-1/16 x 2-5/8 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส | AC3BML2RCN4 673110202.063 "1.875 "2.624 "฿3,405
80/20 6870 UniBearing ขนาด 2-53/64 x 3-1/8 x 2-1/2 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส | AC3BMP2RCN7 687015153.125 "2.812 "2.51 "฿3,370
80/20 6871 UniBearing Single Short ขนาด 2-53/64 x 3-1/8 x 4 นิ้ว อะลูมิเนียม ใส | AC3BMQ 2RCN8 687115303.125 "2.812 "4.01 "฿3,781

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 6730 UniBearing ขนาด 1-7/8 x 1-5/8 x 2-1/16 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส
฿2,634 / หน่วย