80/20 6870 | Unibearing ขนาด 2-53/64 X 3-1/8 X 2-1/2 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส | 2rcn7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

80/20 6870 UniBearing ขนาด 2-53/64 x 3-1/8 x 2-1/2 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส | AC3BMP2RCN7

80/20 6870 UniBearing ขนาด 2-53/64 x 3-1/8 x 2-1/2 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส

In Stock
รายการ: AC3BMP รุ่น: 6870ข้ามอ้างอิง: 2RCN7
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
฿3,370 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการแบก
ประเภทแบริ่งผบ. ทบ
ความกว้างของร่างกาย3.125 "
ขนาดสลักเกลียว5 / 16-18
สีทูโทนช็อคชิพ
มิติ A3.125 "
มิติข้อมูล B2.812 "
มิติข้อมูล C2.51 "
เสร็จสิ้นanodize
เกรด6105-T5
ความสูง2.5 "
ประเภทการล็อคสามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้
การหล่อลื่นแห้ง
วัสดุอลูมิเนียม
สลักเกลียว (นิ้ว)5 / 16-18
รูติดตั้ง0.328 "
ศูนย์รูยึด1.5 "
รูยึด Dia.0.328 "
ความสูงโดยรวม2.5 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.82 "
ความกว้างโดยรวม3.125 "
วัสดุแผ่นยูเอชเอ็มดับเบิลยู พลาสติก
กระบวนการอัด
โปรไฟล์1515
ความกว้างของช่อง0.32 "
ขนาดเกลียว5 / 16 "-18
ชนิดภาพเขียนหน้าแปลนเดี่ยว
ความกว้าง3.12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8483304080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโปรไฟล์มิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cราคา
80/20 6730 UniBearing ขนาด 1-7/8 x 1-5/8 x 2-1/16 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส | AC3BMK 2RCN3 673010102.063 "1.875 "1.624 "฿2,634
80/20 6731 UniBearing ขนาด 1-7/8 x 2-1/16 x 2-5/8 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส | AC3BML2RCN4 673110202.063 "1.875 "2.624 "฿3,405
80/20 6871 UniBearing Single Short ขนาด 2-53/64 x 3-1/8 x 4 นิ้ว อะลูมิเนียม ใส | AC3BMQ 2RCN8 687115303.125 "2.812 "4.01 "฿3,781

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 6870 UniBearing ขนาด 2-53/64 x 3-1/8 x 2-1/2 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส
฿3,370 / หน่วย