ABUS 14KS Chain & Sleeve 10' Security Chain L 1 Feet Width 5/8 In
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ห่วงโซ่ความปลอดภัย |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าล้อแม็ก |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 5 / 9 " |
เสร็จสิ้น | สังกะสีเหลือง |
ความยาว | 10ft |
ความหนา | 14mm |
ชนิดภาพเขียน | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
ความกว้าง | 5 / 8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.22 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 37.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.35 |
รหัส HS | 7315827000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
6KS โซ่และแขน 2 ' | 1 / 4 " | 2" | 6mm | 1 / 3 " | ฿843 | |
8KS โซ่และแขน 2 ' | 1 / 3 " | 2" | 8mm | 1 / 2 " | ฿1,342 | |
10KS โซ่และแขน 2 ' | 2 / 5 " | 2" | 10mm | 0.55 " | ฿2,067 | |
12KS โซ่และแขน 2 ' | 1 / 2 " | 2" | 12mm | 0.59 " | ฿2,885 | |
6KS โซ่และแขน 10 ' | 1 / 4 " | 10ft | 6mm | 1 / 3 " | ฿4,332 | |
8KS โซ่และแขน 10 ' | 1 / 3 " | 10ft | 8mm | 1 / 2 " | ฿6,851 | |
10KS โซ่และแขน 10 ' | 2 / 5 " | 10ft | 10mm | 0.55 " | ฿9,526 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.